通線工具類の新着商品
「通線工具類の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
継ぎ足しタイプのフラット面のロッドを採用より直進性に優れている。1か所接続が5秒でOK。ロッド全体を回す必要はありません。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューターなどの配線に
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製
長さ(m)2
ねじ径M7 P1.0
組数5本
直径(mm)安全曲げ:460
線径(mm)5×8
1式
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
質量(kg)4.1
適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)
フレーム(mm)300×560×220
リール内径(Φmm)220×150
リール径(Φmm)480
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。
仕様先端フックライトなし
収納時寸法(cm)53
イージーグライドは、ケーブル通線用の潤滑剤です。潤滑性に優れケーブルの引っ張りを容易にします。ケーブルシースを損傷から保護し、また無毒性、不燃性なので安全に作業できます。優れた潤滑特性による摩擦低減。非腐食性。水洗い洗浄可能。不燃性、無毒性
材質水溶性ポリマー
使用温度(℃)10~80
狭い箇所での配線作業に最適です。丈夫でさびにくいステンレス製です。縮めてコンパクトに収納可能です。落下防止ストラップ等が取り付けられるリング穴付です。
用途狭い箇所での配線作業に。
トラスコ品番115-3260
材質ステンレス
色シルバー
全長(m)2.4
長さ(cm)【収納時】31
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
関連資料(1.65MB)