LEDタイプマーカーランプの新着商品

LEDタイプマーカーランプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ 竹村商会
【世界が認めた、竹村商会の最高傑作】。日本のトラックカスタム文化を世界へ発信する「Liberty Walk(リバティーウォーク)」が手掛けるトラックの聖地「JDM PARK」。その公式デモカーに採用された、竹村商会のプロスペック・マーカーランプがついに一般販売開始。ただ明るいだけではない。ただ目立つだけではない。「硝子(ガラス)」という素材にこだわり抜き、大人のトラック野郎のために開発された、至高のライティングデバイスです。【本製品における「3つの絶対基準」】。 絶対基準 01:素材。樹脂を捨て、本物の「ガラス」を選ぶ。手に取れば分かる、圧倒的な重厚感。コスト優先のプラスチックレンズは一切排除。効率や軽さを求めた素材では、この「色気」は絶対に出せない。竹村商会が選んだのは、透き通るような透明度と、ずっしりとした重みを持つ「本物の硬質ガラス」。紫外線による経年劣化や黄ばみを防ぎ、いつまでも濁りのない透明感を維持します。 絶対基準 02:光源。市販品とは一線を画す、このモデル専用の「特殊LED」を搭載。ガラスレンズの特性を最大限に活かすために選定された、特殊仕様のLEDチップを採用。「明るい」のは当たり前。「美しい」のも当たり前。目指したのは、激しい振動と熱に晒される過酷な環境下で、決して光を絶やさない「強靭な耐久性」です。 絶対基準 03:設計。Liberty Walkが認めた、唯一無二のトラック専用設計。世界のLiberty Walkが描くトラックの未来を、竹村商会の技術が支える。公式車両に採用されたのは、激しい振動や衝撃を一切寄せ付けない「鉄壁の防振設計」。プロの現場で叩き上げられた、故障を恐れない実証済みの耐久性。妥協を許さないあなたに贈る、世界基準のライティングです。【1台で2つの顔を持つ「強弱2WAY点灯」】。3線式の配線により、スイッチ一つで全く異なる雰囲気を演出できます。強点灯(ハイパワー):赤線。「プロの現場が求める、圧倒的な視認性。」。地面までクッキリ照らす明るさで、夜間の安全確認を確実にサポートします。弱点灯(ローパワー):黒線。「ガラスレンズが描く、主張しすぎない上質なオーラ。」。ガラス特有の透明感を活かした、ムーディーで柔らかな光。ナイトシーンやイベントでの「魅せる」演出に最適です。
用途サイドマーカーセット内容LEDユニット・土台一体型 × 2個セットアンバー電圧(V)DC24専用(大型トラック・中型トラック等)全幅W×全高(mm)85×90発光色アンバー(橙色)材質(レンズ)硬質ガラスレンズ取付ピッチ(mm)75
1箱(2個)
9,998税込10,998
翌々日出荷

JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会
【JDM PARK採用モデル】 新世代の薄型LEDマーカー「BLADE(ブレード)」。日本のトラックカスタム文化を世界へ発信する「Liberty Walk(リバティーウォーク)」が手掛けるトラックの聖地「JDM PARK」。その公式デモカーにも採用された、竹村商会の最新モデルがついに一般解禁。【JDMマーカー BLADE:3つの絶対基準】。 絶対基準 01:フォルム「厚みを抑え、シャープさを極める。サイドに『キレ』を生む新フォルム。」。これまでのマーカーとは一線を画す、流線形の「極薄設計」を採用しました。ボディにスッと馴染むメッキのラインが、愛車の横顔をよりスマートにアップデート。ライトを点けない昼間でも、ひと際目を引く美しさを放ちます。 絶対基準 02:光の質「『眩しさ』よりも『美しさ』。周囲を優しく照らす、スマートな主張。」。対向車や周囲へのマナーを考え、あえて眩しさを抑えた設計に。求めたのは、2本のラインが浮かび上がるような「品のある光」です。その独特な光り方は、他とは違う「次世代のユーロスタイル」を象徴する証となります。 絶対基準 03:細部へのこだわり「ビスが見えない、徹底した美学。」。「神は細部に宿る」。妥協なきカスタムのために、取付ビスを完全に隠す設計にこだわりました。レンズとボディが一体化する「セパレート被せ蓋構造」を採用。プロが選ぶに相応しい、隙のない仕上がりです。【機能:強弱切り替え可能な3線式】。配線方法により、2通りの点灯パターンを選べます。強点灯:路肩灯やダウンライトとして、足元をしっかりと照射。弱点灯:サイドマーカーやポジションランプとして、美しいライン発光を演出。
用途サイドマーカーセット内容本体 × 2個セット(取付用ビス付属)材質高耐久ABS樹脂 + ポリカーボネート(PC)レンズ電圧(V)DC24専用(大型トラック・中型トラック等)材質(ボディ)クロームメッキ加工寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×30×20取付ピッチ(mm)55
1袋(2個)
3,098税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDパイパワーミニフラットマーカーランプ面発光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)
面発光で明るいフラットマーカーランプをひと廻り小さくしたミニマーカー。LED特有なツブツブ感が気にならない2重レンズを採用し、大好評の「LEDハイパワースリム車高灯」とレンズ形状と色味を揃えました。高輝度LEDを搭載し拡散力と輝き度UPなフラットマーカー。12V/24V車共用
用途外装/電装材質本体:ABS、レンズ:PC寸法(mm)44×83.5×14.5定格(DC24V/DC12V)0.109A/0.234Aねじ寸法(mm)3.9×19防塵防水性能IP67配線長20AWG150mm取付ピッチ(mm)70
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LEDパイパワーフラットマーカーランプ面発光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)
面発光で明るいフラットマーカーランプ。LED特有なツブツブ感が気にならない2重レンズを採用し、。大好評の「LEDハイパワースリム車高灯」とレンズ形状と色味を揃えました。高輝度LEDを搭載し拡散力と輝き度UPなフラットマーカー。12V/24V車共用
用途外装/電装材質本体:ABS、レンズ:PC寸法(mm)57.5×96×17.5定格(DC24V/DC12V)0.178A/0.353Aねじ寸法(mm)3.9×19防塵防水性能IP67配線長20AWG150mm取付ピッチ(mm)70
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)