プラグ・止め輪・ピンの新着商品
「プラグ・止め輪・ピンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)4
寸法D(mm)14.5
寸法s(mm)6
寸法k(mm)8
寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0
寸法dk(mm)13
ねじの呼びM8
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32
寸法d(mm)4.8
寸法t(mm)2.286
寸法k(mm)4.826
寸法dk(mm)7.924
寸法ds(mm)4.826
穴径(inch)六角穴:5/32
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28
寸法d(mm)6.3
寸法t(mm)3.048
寸法k(mm)6.35
寸法dk(mm)9.525
寸法ds(mm)6.35
穴径(inch)六角穴:3/16
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF7/16-20
寸法d(mm)11
寸法t(mm)5.41
寸法k(mm)11.125
寸法dk(mm)16.662
寸法ds(mm)11.112
穴径(inch)六角穴:3/8
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20
寸法d(mm)6.3
寸法t(mm)3.048
寸法k(mm)6.35
寸法dk(mm)9.525
寸法ds(mm)6.35
穴径(inch)六角穴:3/16
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/16-18
寸法d(mm)7.9
寸法t(mm)3.835
寸法k(mm)7.924
寸法dk(mm)11.912
寸法ds(mm)7.937
穴径(inch)六角穴:1/4
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/8-16
寸法d(mm)9.5
寸法t(mm)4.622
寸法k(mm)9.525
寸法dk(mm)14.274
寸法ds(mm)9.525
穴径(inch)六角穴:5/16
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/16-14
寸法d(mm)約11
寸法t(mm)4.038
寸法k(mm)5.943
寸法dk(mm)21.437
寸法ds(mm)11.112
穴径(inch)六角穴:1/4
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13
寸法d(mm)12.7
寸法t(mm)4.445
寸法k(mm)6.731
寸法dk(mm)22.225
穴径(inch)六角穴:5/16
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC9/16-12
寸法d(mm)14.2
寸法t(mm)6.604
寸法k(mm)14.274
寸法dk(mm)21.412
寸法ds(mm)14.287
穴径(inch)六角穴:7/16
長さ(mm)14
ピッチ(mm)0.8
寸法t(mm)2.5
寸法s(mm)4
寸法d1(mm)8.5
寸法k(mm)5
寸法dk(mm)8.5
ねじの呼びM5
平座金D1:10×T:1.0
1袋(25個)
¥667
税込¥734
3日以内出荷
ピッチ(mm)1
寸法t(mm)4
寸法e(mm)6.863
寸法b(mm)28
寸法s(mm)6
寸法k(mm)8
寸法w(mm)3.3
寸法dk(mm)13
寸法ds(mm)8
ねじの呼びdM8
寸法(mm)全ねじの範囲:85
寸法t(mm)12
寸法r(mm)0.8
寸法b(mm)60
寸法s(mm)19
寸法k(mm)24
寸法da(mm)26.4
ピッチP(mm)3
寸法dk(mm)36
寸法ds(mm)24
ねじの呼びdM24
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)6
寸法s(mm)10
寸法k(mm)12
寸法dk(mm)18
ねじの呼びdM12
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/8-9
寸法d(mm)22.2
寸法t(mm)10.972
寸法k(mm)22.225
寸法dk(mm)33.324
寸法ds(mm)22.225
穴径(inch)六角穴:3/4
寸法t(mm)4.8
寸法b(mm)40
寸法s(mm)10
寸法K(mm)7
寸法dk(mm)27
ねじの呼びdM14