プラグ・止め輪・ピンの新着商品
「プラグ・止め輪・ピンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
高さ60mmのロングタイプにも対応。ナットキャップを傷つけにくい、ゴムカバーコーティング仕様。ステンレス・スチール・樹脂製ナットキャップに対応
用途ナットキャップをスムーズに脱着する専用工具
関連資料チラシ(0.92MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。
寸法(mm)適合ナット:33
高さ(mm)60
関連資料チラシ(0.92MB)
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。
寸法(mm)適合ナット:33
高さ(mm)51
関連資料チラシ(0.92MB)
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。
寸法(mm)適合ナット:33
高さ(mm)46
関連資料チラシ(0.92MB)
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。
寸法(mm)適合ナット:41
高さ(mm)36
関連資料チラシ(0.92MB)
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。
寸法(mm)適合ナット:41
高さ(mm)60
関連資料チラシ(0.92MB)
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。
寸法(mm)適合ナット:41
高さ(mm)53
関連資料チラシ(0.92MB)
くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
用途突出したボルトのカバーに。
トラスコ品番135-0547
材質塩化ビニル(PVC)
色ダークブラウン
種類42型
寸法L(mm)97
寸法H(mm)160
適合ねじM42
寸法W(mm)97
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。
トラスコ品番662-3690
材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色透明
寸法d(mm)50
寸法D1(mm)50
寸法D2(mm)41
適合ねじM20
寸法H1(mm)46.5
寸法H2(mm)23
寸法D3(mm)36.5
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。
トラスコ品番662-3695
材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色透明
寸法d(mm)54
寸法D1(mm)54
寸法D2(mm)45
適合ねじM22
寸法H1(mm)80.5
寸法H2(mm)38
寸法D3(mm)38.5
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ビスをねじ込み、キャップをかぶせるだけの簡単施工です。キャップ径が小さくて目立ちにくいです。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質樹脂
外径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ねじの呼び4.5
専用ワッシャー(連結ワッシャー)にビス止めし、その上から連結キャップをはめます。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質樹脂
外径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質ナイロン
品番556-231
外径(mm)13
適合ねじ径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥449
税込¥494
3日以内出荷
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質鉄/三価めっき
外径(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質ポリエチレン
十字穴番号NO.2用
外径(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質真鍮
外径(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップW施工時のワッシャーです。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質鉄/三価めっき
品番556-251
入数(個)100
適合ねじ径(Φmm)3~3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥1,530
税込¥1,683
3日以内出荷
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質ポリエチレン
十字穴番号NO.2用
外径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質樹脂
外径(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。
トラスコ品番687-5983
材質ポリエチレン
寸法D(mm)5.2
穴径(mm)【ビス】5.2
1パック(50個)
¥509
税込¥560
翌々日出荷
座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。
その他【座金】別売(10173430)
材質ポリエチレン
直径(mm)13