自動/半自動梱包器の新着商品
「自動/半自動梱包器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ストラパック半自動梱包機(全面カバー型)
より安全面に配慮した全面カバー型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番166-8118電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)最大梱包物:フリー×フリー、最小梱包物:80×30テーブル寸法(mm)W780×D540電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行540本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450適合バンド幅(mm)15.5、12、9、6、5本体寸法(mm)幅780
1台
¥299,800税込¥329,780
3日以内出荷
ストラパック自動梱包機
高効率ブラシレスモーター採用により従来比20%の省エネルギー化を図りました。100V電源でバンド装填はワンタッチで可能です。引締力は、最大784N(80kgf)までの簡単調整です。ストラパック独自の無休湯方式により、保守点検も簡単です。無給油方式で、ゴミ・埃が付きにくく保守点検も簡単です。
用途PPバンドでのワークの梱包に。トラスコ品番125-6903電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)最大梱包物:620×480、最小梱包物:80×30電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行609本体寸法(mm)高さ1404消費電力(kW)0.74引締力(N)最大784本体寸法(mm)幅1254
1台
¥999,800税込¥1,099,780
8日以内出荷