自動梱包機
高効率ブラシレスモーター採用により従来比20%の省エネルギー化を図りました。
100V電源でバンド装填はワンタッチで可能です。
引締力は、最大784N(80kgf)までの簡単調整です。
ストラパック独自の無休湯方式により、保守点検も簡単です。
無給油方式で、ゴミ・埃が付きにくく保守点検も簡単です。
- 用途
- PPバンドでのワークの梱包に。
- トラスコ品番
- 125-6903
- 電源(V)
- 単相100
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 最大梱包物:620×480、最小梱包物:80×30
- 電源コード(m)
- 5
- 本体寸法(mm)奥行
- 609
- 本体寸法(mm)高さ
- 1404
- 消費電力(kW)
- 0.74
- 引締力(N)
- 最大784
- 本体寸法(mm)幅
- 1254
- 内容量
- 1台
注意
※PPバンドは付属していません。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ


























