太陽光発電機器部材の新着商品
「太陽光発電機器部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
市場初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!。セルレベルでの影対策技術。各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮。さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能。限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用。影の変化に対応する安定出力。変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。強化アルミフレームで耐久性向上。1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。過酷な環境でも信頼できるパワー。大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。簡単設置で手間いらず。あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。ホットスポットのリスクを大幅に低減。影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。丁寧な梱包で安心をお届け。Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
用途あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション。キャンピングカーや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。
寸法(mm)1052×578×30
質量(kg)6.81
電圧【システム電圧】最大1000 VDC
モジュール20.70%
電流(A)【短絡】4.57 Isc
最大出力(W)120
保証期間5年(25年間の80%出力維持)
ヒューズ【直列定格】最大15 A
開放電圧(V)33.7
各種認証CE、ISO 9001
出力電流最大4.21 Imp
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.32MB) (0.32MB)
最大動作電圧(V)28.9
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷