太陽光モジュールの新着商品

太陽光モジュールの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
フレキシブルソーラーパネル単結晶 100W RENOGY JAPAN
高柔軟性。車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。極薄ラミネーション。Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。高耐久性。強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。寸法(mm)1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ:20.5)質量(kg)1.8電圧(V)システム最大:600 DC最大出力(W)公称:100保護等級ジャンクションボックス:IP67コネクタMC4ヒューズ最大直列ヒューズ定格:15 A開放電圧(V)公称:24.4ケーブル長(cm)70取扱説明書(0.43MB) (0.43MB)短絡電流(A)公称:5.16動作電圧(V)公称最大出力:20.7ケーブルサイズ(AWG)12動作電流(A)公称最大出力:4.84ソーラーセル:単結晶セル 36個ケーブルサイズ(SQ)3.5
1枚
14,980税込16,478
翌々日出荷