投光器の新着商品

投光器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

70件中 140
キャンペーン情報RSS配信
リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド
発火・爆発が起こりにくい「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用!。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプの充電式です。充電サイクルは約2,000回で長寿命です。角度調節機能付ハンドル搭載。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。照明を点灯すると、明るいLED表示で残量を確認できます。金属製ガードネット付きです。
1台
89,980税込98,978
4日以内出荷

フレキシブルLEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド
照明部がフレキシブルに曲げられるのでエンジンルームなどの入り組んだ狭所に最適です。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。また先端にマグネットが内蔵されているので隙間に落ちた金属等を取り出すのに便利です。プッシュ操作で点灯モードを切り替えられます。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。専用の充電器は不要!最短5~6時間で充電できます!
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷

LEDヘッドライト600A ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドLEDヘッドライト600A
充電池&乾電池兼用のハイブリットタイプ!。Hi点灯(100%)?Low点灯(25%)?Mid点灯(50%)の3段階切替式です。Mid点灯は、一定の明るさをキープする定照度モード。ワイド照明・スポット照明が無段階で切替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わせて角度を自由に調整できます。任意で赤点灯ができます。(。通常は消灯しています)
1個
5,498税込6,048
4日以内出荷

LEDフィールドライトEV 小糸製作所
【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】。充電しやすさ向上!。 充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。防塵防水充電器採用(IP67)。 充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。騒音・振動ゼロ。 駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。排気ガス・CO2排出ゼロ。 排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。燃料代ゼロ。 発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。小型軽量化。 リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。メンテナンスフリー。 リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。
用途投光器・照明
1セット
1,198,000税込1,317,800
121日以内出荷

LEDフィールドライトS3 小糸製作所
【使いやすさを極めたLEDバルーン証明】工事や防災、イベント・スポーツ・レジャーなど、様々なシーンで活躍!。業界最軽量(33kg)の軽さを実現。 ライトと架台が分離式のため、積み下ろし作業にクレーンは不要。安全に一人で持ち運べて作業効率アップ!。低消費電力なのに明るい。 高効率LED採用で低消費電力なのにパワフルな大光量タイプ!明るくても眩しくないので快適な手元作業が可能に。※LED寿命は約40,000時間。コンパクト設計。 業界最小設計で狭い搬入路や設置スペースの厳しい場所にも対応できます!分離構造で車のトランクにもコンパクトに収納可能。
用途投光器・照明
1セット
889,800税込978,780
121日以内出荷

三脚用スタンドバッグ 日動工業
三脚の持ち運び、収納用に!。S-01・S-02専用の収納バッグです。ファスナーで開け閉め、ショルダーベルト付です。材質はデニム生地、サイズは直径190mm、長さ1440mmです。
1個
4,498税込4,948
翌々日出荷

ハイスペックハイディスク280W 日動工業
メタハラ1000Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
用途イベント、工事現場、工場、倉庫、店舗等の照明用に
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

LED投光器プール用マルチ400形拡散 Panasonic(パナソニック)
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯400形器具相当。拡散タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散)質量(kg)6電圧(V)100~242消費電力(W)126構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)21000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
169,800税込186,780
32日以内出荷

LED投光器プール用マルチ400形広角 Panasonic(パナソニック)
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯400形器具相当。広角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.5電圧(V)100~242消費電力(W)143構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)25000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
169,800税込186,780
32日以内出荷

LED投光器プール用マルチ400形中角 Panasonic(パナソニック)
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯400形器具相当。中角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)143構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)25000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
169,800税込186,780
32日以内出荷

LED投光器プール用マルチ250形拡散 Panasonic(パナソニック)
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯250形器具相当。拡散タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散)質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)97.6構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)163.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)16000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
149,800税込164,780
32日以内出荷

LED投光器プール用マルチ250形広角 Panasonic(パナソニック)
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯250形器具相当。広角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)97.6構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)17000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
149,800税込164,780
32日以内出荷

LED投光器プール用マルチ250形中角 Panasonic(パナソニック)
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯250形器具相当。中角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)97.6構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)17000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
149,800税込164,780
32日以内出荷

LED投光器プール用マルチ1000形拡散 Panasonic(パナソニック)
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43065。マルチハロゲン灯1000形器具相当。拡散タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散)質量(kg)7.2電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)40000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
299,800税込329,780
32日以内出荷

LED投光器プール用マルチ1000形広角 Panasonic(パナソニック)
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43065。マルチハロゲン灯1000形器具相当。広角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)7.3電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)175光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)42000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
299,800税込329,780
32日以内出荷

LED投光器プール用マルチ1000形中角 Panasonic(パナソニック)
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43065。マルチハロゲン灯1000形器具相当。中角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)7.5電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)175光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)42000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
299,800税込329,780
32日以内出荷

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高効率形 岩崎電気
電源ユニット別置型
用途屋外型・重耐塩仕様材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)630※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上22、水平面上22平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)170.0材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)589※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)107100グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
699,800税込769,780
92日以内出荷

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 高効率形 岩崎電気
電源ユニット別置型
用途屋外型・重耐塩仕様材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)680※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上74、水平面上74平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)180.0材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)632※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)122400グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
579,800税込637,780
92日以内出荷

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形 岩崎電気
電源ユニット別置型
用途屋外型・重耐塩仕様材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)680※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上56、水平面上56平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)177.6材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)632※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)120800グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
579,800税込637,780
92日以内出荷

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高効率形 岩崎電気
電源ユニット別置型
用途屋外型・重耐塩仕様材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)630※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上34、水平面上34平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)170.0材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)589※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)107100グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
699,800税込769,780
92日以内出荷

高演色作業灯 ”MULTIMATCH R” スキャングリップ
光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載で、シーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。高出力で明るい高演色ライトです。スタンドはマグネット機能付きです。手に持って使えるエルゴノミックデザインです。明るさは5段階で調整可能です。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され、より正確な色を再現します。広範囲の照射が可能です。高品質な高演色COB式LEDライトを採用しています。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番705-4927材質本体:アルミダイカスト幅(mm)155高さ(mm)165奥行(mm)64消費電力(W)16.5充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)120~1200
1台
25,980税込28,578
当日出荷

交換ヘッド LEDホールチェッカー 部品 ファイバー ライノス
光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。
全長(mm)1000径(Φmm)【差込部】16
1本
4,598税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

回転灯用三脚(回転灯・EDライト 兼用) つくし工房
トラスコ品番184-7933高さ調整範囲(mm)1080~1800
1台
7,998税込8,798
6日以内出荷

LED投光器 HKクリエーション
HKクリエーションLED投光器
入力電圧(V)DC12~24色温度5000K光源寿命50000h防水保護等級IP66演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)90
1台ほか
17,980税込19,778
50日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

JCR ハロゲンランプ ウシオライティング
ウシオライティングJCR ハロゲンランプ
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
口金GZ6.35全光束(Lm)-ミラー径(Φmm)50調光の可否
1個
特価
5,698税込6,268
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ハンガーチャージライト収納用プラダンボックス 日動工業
ハンガーチャージライト用のプラダンボックスです。蓋はマジックテープ付き、3段まで段積みできます。
適合機種BAT-LI30H-12H、BAT-LI30H-4H、BAT-LI50RE、BAT-LI30RE材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×330×325
1個
18,980税込20,878
翌々日出荷

充電式パネルライト大【PL-500R】 GENTOS
調色機能搭載充電式Type-Cパネルライト(LEDライト パネルランタン)。PL-400Rのアップグレード品。高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。内蔵バッテリーにて最大1500ルーメンの出力、2.5時間照射。白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。最小のナイトモードでは179時間の連続点灯が可能。IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。バッテリーインジケーター搭載。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様・インスタントオフ機能:5秒点灯後維持・1/4インチネジ穴・可動式マグネット付きスタンド付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、ハンガーフックスイッチ【オペレーション】ナイトモード>WW>CW>CW+WW>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×184×55電池寿命500回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×27個、暖色チップタイプLED×16個充電池タイプリチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh光度(cd)ナイトモード: 3、暖色: 129、昼白色: 285、白色: 650明るさ(Lm)ナイトモード:7、暖色:320、昼白色:690、白色:1500調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)ナイトモード: 3、暖色: 23、昼白色: 34、白色: 51インジケータ【チャージング】4段階青色充電 段階点滅、完了時4色点灯【バッテリー】点灯時、または充電中に電池残量を4段階で+EU8表示点灯時間(時間)ナイトモード: 179、暖色:13、昼白色:6、白色: 2.5IP等級66・67(1m防水)落下耐久(m)2
1台
5,798税込6,378
6日以内出荷

キャスター付LEDジューデンライト ハタヤリミテッド
充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。キャスター付LEDジューデンライトセット。最長36時間点灯。(Low点灯の場合)。全光束8000Lm。(ターボ点灯の場合)。リン酸鉄リチウムバッテリー。(大容量バッテリー:537.6Wh(12.8V 42000mAh))。発火・爆発が起こりにくい!リン酸鉄リチウムイオン電池。優れた安全性。長寿命。設置時の安定性向上に「アウトリガー」標準装備!(左右2個セット)。照明とバッテリーが搭載できる移動台車仕様。防塵・防水 IP65。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能!どこでも楽に持ち運べます。360度全方位を照射できる60WLED照明。吊り下げフック付。3段まで段積み収納可能!。充電時間約7.5時間。
質量(kg)20.5全光束(Lm)8000(ターボ時)/4000(Hi時)/2000(Low時)光源60W/高輝度LED電線仕様灯体用VCT 0.75mm2×2C×2.5m/充電用VCT 0.75mm2×2C×1.5m電池定格12.8V/42000mAh/リン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)7.5点灯時間(時間)連続約9(ターボ時)/連続約18(Hi時)/連続約36(Low時)
1台
329,800税込362,780
3日以内出荷

ワークライト用三脚 ZEFULS
投光器やクリップ付き作業灯の取り付けに最適。ワンタッチで支柱固定が可能に
用途ワークライト用質量(kg)2.2高さ(mm)最大1500耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【サイズベースバー】30×15×500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド】155×100×610最小高さ(mm)620
1台
4,998税込5,498
翌日出荷

乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライト
乾電池式、電源位置を気にせず取り付けられます。?小形、軽量で持ち運びに便利です。乾電池での使用の他、お手持ちのUSB。Type-Cケーブルで、。パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。強力クリップで簡単に明かりを設置できます。
材質ABS、PC電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)本体質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×98×105アーム長さ(mm)45電池寿命(時間)5色温度(K)6500寿命約25000時間照度(Lux)約200(30cm直下)光束(Lm)60光色昼光色相当取扱説明書(1.18MB)ヘッド寸法(mm)約Φ67×D115くわえ幅(mm)クリップ:平行時約35
1個
1,998税込2,198
欠品中

スネークライト(片面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)
片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
1巻
8,898税込9,788
3日以内出荷

スネークライト(両面ダブル)セット PROMOTE(プロモート)
両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/並列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)2長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)180光源LED2835-180Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1800(全光束1m当たり)IP等級65連結最大40mまで
1セット
29,980税込32,978
3日以内出荷

スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)
両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/並列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大40mまで
1巻
28,980税込31,878
3日以内出荷

スネークライト(片面シングル)セット PROMOTE(プロモート)
片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
1セット
9,898税込10,888
3日以内出荷

スネークライト(両面シングル)セット PROMOTE(プロモート)
両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
1セット
18,980税込20,878
3日以内出荷

スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)
両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
1巻
17,980税込19,778
3日以内出荷

スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用 PROMOTE(プロモート)
1本
1,998税込2,198
3日以内出荷

LEDリーフライト 79W 日動工業
屋内用、口金E26、昼白色(5000K)のLED交換球です。照射角度が自由に変えられます。LEDリーフクリップLCLF-395用交換球です。
仕様屋内用適合機種LCLF-795N、LC-C50質量(g)560周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:76、200V:75定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.88、200V:0.40全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×111/折りたたみ時:129×129×168レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】天面:990、側面:760、全方向:2850【3m】天面:125、側面:95、全方向:360【5m】天面:50、側面:40、全方向:150使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.1、200V:140.0LED寿命(時間)30000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
1個
8,498税込9,348
4日以内出荷

AC投光器5000LM ELPA
ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き
仕様最大投影面積:0.057m2(最大受圧面積)質量(kg)約1.4(電源コード含む)グレー消費電力(W)50全光束(Lm)5000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)293×193×59(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
1個
4,898税込5,388
3日以内出荷

AC投光器3000LM ELPA
ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き
仕様最大投影面積:0.036m2(最大受圧面積)質量(kg)約1.1(電源コード含む)グレー消費電力(W)30全光束(Lm)3000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×153×59(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷