投光器の新着商品
「投光器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
三菱電機LED投光器
保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。
防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。
保護等級IP65の耐塩仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC200~242V電源専用
-25~+35℃の範囲でご使用頂けます
5000K(昼白色)
定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED投光器(プール)
屋内プール環境に対応した投光器。
HID投光器からのリニューアルにおすすめです。
定格電圧254V対応
保護等級IP65の耐塩仕様
強化ガラスカバーにフッ素コーティングを施した飛散防止仕様
硫化ガスや油煙が発生する環境下でも使用可能
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
三菱電機LED投光器 重耐塩
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。
重耐塩仕様
定格電圧AC100~254V対応
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ
1/10ビーム角 広角95°
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.5 (200V時)光束(Lm)器具:20700光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
1個
¥279,800税込¥307,780
13日以内出荷
三菱電機LED投光器 重耐塩
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。
重耐塩仕様
定格電圧AC100~254V対応
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ
1/10ビーム角 中角58°
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.1 (200V時)光束(Lm)器具:20300光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
1個
¥279,800税込¥307,780
13日以内出荷
三菱電機LED投光器(プール)
屋内プール環境に対応した投光器。
HID投光器からのリニューアルにおすすめです。
保護等級IP65の耐塩仕様
耐食仕様、防錆仕様で屋内プール環境に対応
飛散防止膜をコーティングした強化ガラスカバー
耐震設計・施工ガイドラインに対応(S2相当)
昼白色(5000K)
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)150.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)光束(Lm)器具:19000光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
三菱電機LED投光器 重耐塩
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。
重耐塩仕様
定格電圧AC100~254V対応
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
水銀ランプ400形器具相当の明るさ
1/10ビーム角 広角95°
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.7 (200V時)光束(Lm)器具:15300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
1個
¥239,800税込¥263,780
13日以内出荷
三菱電機LED投光器 重耐塩
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。
重耐塩仕様
定格電圧AC100~254V対応
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
水銀ランプ400形器具相当の明るさ
1/10ビーム角 中角58°
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.4 (200V時)光束(Lm)器具:15000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
1個
¥239,800税込¥263,780
13日以内出荷
三菱電機LED投光器 重耐塩
常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。
保護等級IP65の耐塩仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用
昼白色(5000K)
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
三菱電機LED投光器
保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。
防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。
保護等級IP65の耐塩仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
-25~+35℃の範囲でご使用頂けます
5000K(昼白色)
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED投光器
外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。
空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。
段調光機能で節電、明るさ制御が可能
重耐塩仕様
使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応
保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV
昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED投光器
外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。
空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。
段調光機能で節電、明るさ制御が可能
使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応
保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV
昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED投光器
構内灯や看板灯に。
コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。
床面・天井面・壁面取付可能
60,000時間の長寿命
保護等級IP65
落下防止ワイヤ付
昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器 床スタンド H型
汎用性の高いM6ネジ採用: 付属のM6ノブボルトにより、取付穴が径6mm以上の器具であれば幅広く活用可能です。注意事項(追加分)手軽に床置き仕様へ: 投光器に取り付けるだけで、現場やDIYに便利なスタンドタイプとして活用できます。軽量310g・安定のH型: 持ち運びに便利な軽量設計ながら、H型構造により床面でしっかり自立します。工具不要で簡単取付: 付属のノブボルト1本で、誰でも素早く簡単に投光器を固定・設置可能です。多数のメーカー製品に対応: LD-5CPやLDT-5Fなど、人気のLED投光器に幅広く適合します。省スペース設計: スリムな形状のため、使用しない時も場所を取らずに保管や車載が可能です
用途建設現場・工事現場での足元照明、ガレージでの車整備・メンテナンス、DIY・日曜大工の手元灯、キャンプ・アウトドアのベース照明、倉庫内の荷役作業、イベント会場の簡易照明、床下・天井裏の点検業務、非常時の避難所照明。セット内容スタンド本体、M6ノブボルト、平ワッシャー寸法(mm)214×183×34質量(g)約310RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
5日以内出荷
PROMOTE(プロモート)LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。ストラップ付で携帯に便利。明るさ700lm(全光束1mあたり)
用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100消費電力(W)80光源色昼光色5000K明るさ(Lm)700耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
1セット
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷