計量ツール・はかり・温度計の新着商品

「計量ツール・はかり・温度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

137件中 121~137件
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン 寸法(mm)約307×197×H312(米びつのみ) ブラック 容量(mL)計量カップ:180 容量(L)12(お米約1kg)
1個(1個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン 寸法(mm)約307×197×H312(米びつのみ) ホワイト 容量(mL)計量カップ:180 容量(L)12(お米約1kg)
1個(1個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン 寸法(mm)約280×165×H285(米びつのみ) ブラック
1個(1個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン 寸法(mm)約280×165×H285(米びつのみ) ホワイト
1個(1個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

材質本体・蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン 寸法(mm)約300×197×H192(米びつのみ) ブラック
1個(1個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質本体・蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン 寸法(mm)約300×197×H192(米びつのみ) ホワイト
1個(1個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個(1個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1台(1台)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台(1台)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台(1台)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

材質ABS樹脂 ホワイト(オリジナルデザイン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×23
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

クール・テックCOCO-Brix
キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 。分解能: 0.1% 。測定精度: ±0.2% 。温度補正範囲: 10~100℃ 。サンプル量: 0.3mL以上 。測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 。電源: 単4アルカリ乾電池×2本 関連資料(4.96MB)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

エムテートリマツ18-8お米の計量カップ 1合
ステンレス製の衛生的な計量カップです。
材質18-8ステンレス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×60
1個
289 税込318
3日以内出荷

サンプラテックサンプラカップ
ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます。目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています。注ぎ口が付いて大変便利です。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。 材質ポリプロピレン(PP)
1ケース(100個)ほか
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理 付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池 寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16 質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む) 測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0 使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと) センサータイプサーミスタ プローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304 分解能(℃)0.1 電源(個)CR2032 コイン電池 × 1 サンプリング約 2 回/秒 防塵防水性能IP66準拠 オートパワーオフ10分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理 付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池 寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16 質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む) 測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0 使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと) センサータイプサーミスタ プローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304 分解能(℃)0.1 電源(個)CR2032 コイン電池 × 1 サンプリング約 2 回/秒 防塵防水性能IP66準拠 オートパワーオフ10分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)