塩分濃度計・糖分計の新着商品

「塩分濃度計・糖分計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
シンワ測定デジタル濃度計
補正値設定機能付です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。防塵・防水性能IP65です。ゼロセット機能付です。オートパワーオフ機能付です。環境温度表示機能付です。
付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー 拭き布 材質本体/ABS樹脂 寸法(mm)120×58×25 測定範囲(濃度)0~90%(温度)0~40℃ 温度範囲(℃)【自動温度補正】5~40 温度精度±1℃ 濃度(%)±0.2
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

シンワ測定糖度計 屈折式
電池が不要なので手軽に測定できます。大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。熱伝導率に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。
付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布 材質本体/銅、カバープレート/ABS樹脂、プリズム/ガラス 使用温度(℃)10~30
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減塩の参考として、塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。食塩含有量の異なる濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。
セット内容0(mg/cm2)×4瓶(試験紙400枚) 0.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 0.8(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.0(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.2(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.4(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) メーカー商品コード7830010
1セット(1セット)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

塩分濃度を光でお知らせ。3色のLEDで味付け判定。ボタン1つでかんたん測定。被測定物温度:5~80℃。壁掛けに便利なフック付
測定範囲0.3~1.3% 質量(g)約 26(電池を含む) 温度(℃)被測定物:5~80 測定方式電気伝導度測定方式 表示3色LED 6段階表示 測定精度±0.2% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 40×14×187 使用電池リチウム電池 CR2032×1個 耐熱温度(℃)検針部:115 動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) オートパワーオフ約 1分 電池寿命約 6ヶ月(1日3回使用の場合) 取扱説明書(1.58MB)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度もはかれる!塩分管理と食事ケアに
仕様被測定物温度(塩分計):0~90℃ 寸法(mm)約 29×15×180 ホワイト 質量(g)約 32(電池を含む) 測定範囲(℃)塩分計:0.3~1.5%温度計:-5~100 測定方式(塩分計)電気伝導度測定方式 使用電池リチウム電池 CR2032×1個 耐熱温度(℃)検針部:115 オートパワーオフ約 1分 電池寿命約 1年(1日6回使用の場合) 使用環境条件動作保証:0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) 防水仕様JIS C0920 IPX2※IPX2とは、傾斜15度の範囲で落ちてくる水滴に対して製品としての性能を保つことです。 取扱説明書(1.69MB) 測定精度(℃)塩分計:被測定物温度5~80:±0.2%その他の範囲:±0.4%温度計:±1 最小表示(℃)塩分計:0.1%、温度計:1
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス 電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 測定範囲(℃)30 ~ 90 (スープなどの温度) 表示方式LED6段階表示 防塵防水性能生活防水(IPX4相当) 電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

より安心、使いやすくなったスプーンタイプの塩分計
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質本体部:PP、先端部:PP、センサー部:ステンレス 電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 測定範囲(℃)60 ~ 80 (スープなどの温度) 表示方式LED3段階表示 防塵防水性能生活防水(IPX4相当) 電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷