デジタル式塩分濃度計・糖分計の新着商品
「デジタル式塩分濃度計・糖分計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
竹村電機製作所デジタル塩分計
プッシュボタン校正、自動測定領域選択機能。防滴キーパット
仕様校正点:1点付属品標準液 5ppt,25ppt、45ppt(60ml 各1)寸法(mm)158×85×42、255g 本体電源単4電池×4測定範囲(℃)% 0.1~5.00% TDS 1.0ppt~50.0ppt 温度 -10.0~110.0精度(℃)±1%F.S. 0.1/±0.5分解能(℃)%:0.01% TDS:0.1ppt 温度:0.1機能オートOFF:20分(最後のキー操作後)、温度補正:自動
1台
¥89,980税込¥98,978
5日以内出荷
EISHINデジタル塩分濃度計 EB-158P
一目で分かるデジタル表示の塩分濃度計。「うすい」「ふつう」「からい」という目安も表示します。EB-158DPは厨房など湿度の高い場所でも使用できる防湿タイプ。
1台
¥7,798税込¥8,578
3日以内出荷