卓上コンロの新着商品

卓上コンロの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 17
キャンペーン情報RSS配信
イワタニカセットフー こんろ&ストーブ 「イザまる」 イワタニ
カンタン切り替えで、カセットこんろとストーブの「1台2役」を実現。「ごとく付きしる受け」で調理、「ストーブユニット」で暖房。用途に応じて簡単に切り替えが可能です。災害時などの「イザ」というときにも食事と暖かさの両方をまかなう防災アイテムになり、生活のあらゆるシーンで役立ちます。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。ストーブユニット天面にやかんなどの調理器具が載せられるので、暖を取りながらの加湿も可能です。
セット内容カセットこんろ本体、ごとく付きしる受け、ストーブユニット材質鋼板(粉体塗装)、アルミメッキ鋼板、耐熱アルミダイカスト、ホーロー、ステンレス、鉄クロム電熱線、真鍮、アルミダイカスト、ABS質量(kg)カセットこんろ本体+ストーブユニット:約1.9、カセットこんろ本体+ごとく付きしる受け:約1.4(カセットガス含まず)安全装置不完全燃焼防止装置、立ち消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])約1.4[約1200]着脱方式マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)カセットこんろ本体+ストーブユニット:216×197×265、カセットこんろ本体+ごとく付きしる受け:216×197×120適用畳数木造戸建住宅:4畳まで、コンクリ―ト集合住宅:5畳まで ※出力(発熱量)に基づく暖房のめやす(温暖地を基準)連続燃焼時間(分)145
1台
12,980税込14,278
5日以内出荷

卓上コンロ TIC-B2.5FF IHコンロ 最小小型卓上タイプ タニコー タニコー
周囲に換気スペースを取らないフロント換気式です。※本商品は日時指定いただくことはできません。またメーカーより直接のお届けになりますのでご承知おきください。
質量(kg)7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×300×135寸法(奥行D×間口)(mm)(プレート)247×247
1ケース(1点)
179,800税込197,780
4日以内出荷

卓上コンロ TIC-A3CP IHコンロ 小型卓上タイプ タニコー タニコー
コンパクトで高性能なIHコンロです。※本商品は日時指定いただくことはできません。またメーカーより直接のお届けになりますのでご承知おきください。
外形寸法(mm)300×450×125プレート寸法(mm)247×247
1ケース(1点)
209,800税込230,780
3日以内出荷

コンロ (カセットガス式) エスコ
圧電点火方式。
付属品専用収納ケース質量(g)350収納時寸法(mm)140×70×110使用時寸法(mm)170×150×110火力(kcal)2500燃焼時間(時間)1.5
1個
7,020税込7,722
翌日出荷

マイボンベL ニチネン
ニチネンマイボンベL
製缶からガス充填まで国内生産の日本製です。
用途家庭用カセットコンロから防災用発電機にトラスコ品番116-2415内容量(g)250
1本
219税込241
当日出荷

固形燃料 ゆうげ10P 池永鉄工
卓上のお料理にもお使いいただけます。キャンプでの着火材にも使用できます。
材質アルコール寸法(cm)30×10×2.2
1個
789税込868
8日以内出荷

カセットコンロ スリムタイプ E2 アイリスオーヤマ
テーブルから五徳までの高さが低いため鍋の中が見やすく、調理がしやすい!。スタイリッシュでスリムタイプのカセットコンロです。POINT。・3.5kWの高火力。・本体重量1.2kg。・高さを抑え、お鍋の中が見やすく。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合鍋:土鍋9号まで材質銅板、アルミニウム合金質量(kg)1.2グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×262×86安全装置圧力感知ガス通路遮断方式ガス消費量(g/h)約254(周囲温度20℃)発熱量(kW/h)3.5(1800kcal/h)
1台
3,398税込3,738
3日以内出荷