農ビ・農POの新着商品
「農ビ・農POの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ハウス内に降り注ぐ太陽光を均等に分配(散乱)させるため、骨材の影ができにくくなります。 ナシジフィルムの散乱光機能によって、より多くの葉で光合成が行われやすくなります。(製品リニューアルにより散乱光の割合を約45%に統一しました。)。 結露によりフィルムの内側が濡れた場合には、直達光の割合が増加します。(製品リニューアルにより結露時の透明性が向上しました。)
用途フィルム
色ナシジ
長さ(m)50
規格約45%
関連資料(3.67MB)
ハウス内に降り注ぐ太陽光を均等に分配(散乱)させるため、骨材の影ができにくくなります。 ナシジフィルムの散乱光機能によって、より多くの葉で光合成が行われやすくなります。(製品リニューアルにより散乱光の割合を約45%に統一しました。)。 結露によりフィルムの内側が濡れた場合には、直達光の割合が増加します。(製品リニューアルにより結露時の透明性が向上しました。)
用途フィルム
色ナシジ
規格約45%
関連資料(3.67MB)
スーパーソーラーBDは防曇剤(流滴剤)をコーティングした透明タイプのPOフィルムです。
全光線透過率は90%以上(散光率15%)でハウス内湿度を低く抑えます。
高い保温力で冬期・夜間でも熱放射の抑制力が高く、赤外線の吸収能力も高レベルを誇ります。
突き刺し、切りキズなどがあっても裂け目が拡大せず、耐風強度も抜群で耐久性に優れています。
防滴効果が高く、軽度なこすれ傷等による防滴不良を自己修復する機能を備えています。
用途農業用ハウスの被覆資材
厚さ(mm)0.15
色透明
原材料ポリオレフィン系樹脂
関連資料カタログ(4.09MB)
サービス分類オーダー・加工
軽い・丈夫・無害といった特徴を持っており、水稲苗代、野菜、花のトンネル栽培など、広範囲に使用できます。また、重金属、塩素を含まず、焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途トンネル、マルチング栽培に使用する強度、透明性に優れた農業用ポリです。
長さ(m)100
強度・透明性に優れたマルチです。地温を優先するマルチ栽培に最適です。
用途マルチング栽培に使用します。地温上昇を優先させ作物の育成を早める透明マルチです。
長さ(m)200
表:白、裏:黒の3層構造を持つ機能性マルチです。全光線反射率が高く、地温上昇を抑えます。夏場のマルチ栽培で収穫量アップを実現します。
用途夏野菜レタス、高原野菜、菊、枝豆などの栽培で使用する白黒マルチです。
厚さ(mm)0.025
長さ(m)200