モーター周辺部品の新着商品
「モーター周辺部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
プラスチックケース、マグネットバー2本付き。オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。フィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適です。
材質難燃性レーヨン
厚さ(mm)0.29
枚数60枚
適合機器コンプレッサー 、オイルクーラー 、チラー
寸法(mm×m)600×12
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
初期圧損(Pa)(at2.5m/sec)31
1パック
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP67
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
1個
¥949
税込¥1,044
16日以内出荷
ロボットの動きに追従し、ケーブルへの負荷を軽減します。柔軟かつ滑りにくい素材を使用している為、様々なアーム形状にフィットし、位置ずれを防止します。
全長(mm)550
使用温度範囲(℃)-10~60
最大幅(mm)23.5
材料PA / エラストマー
アーム寸法(mm)最大Φ150
マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。
用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
厚手フィルター(厚さ:10.7mm)を採用!従来品に比べて、寿命が2倍。交換サイクルが少ない!。従来品と比べてダスト捕集率が3倍なので、今まで取れなかった細かい粉塵やオイルミストも取ることが可能!。一人用のスポットクーラーにピッタリのサイズ。パット貼れる!粘着フィルターシリーズ。
用途スポットクーラー用粘着フィルター
寸法(幅W×高さH)(mm)390×750
1式
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
スパークキラーです。
電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。
内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。
AC100Vの電源スイッチには標準的に使われています。被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。
定格電圧(V)AC250
外形(mm)DL 14.5×38
パルス幅50msec.max
静電容量0.1μF±20%
最大印加電圧(V)800
抵抗値200(1/4W)Ω±30%
ピーク電圧(V)700max
繰返し周波数(Hz)360 max
パルス幅×周波数0.45max
実装タイプリード線
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ。三相用三角結線(3CRE)
用途自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護
定格電圧(V)250
パルス幅70msec.max
最大印加電圧(V)800
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)±30%:50(1/2W)/1相
重畳パルス電圧(V)700MAX
パルス幅×周波数360Hz.max
静電容量(μF)±20%:0.5/1相