測定機器の新着商品
「測定機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
pH + EC AM 5000はセンサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHEC温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーはEC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。pH + EC 5000は水耕栽培システムの液体肥料肥料などのコンサルタントおよび販売者に最適な組み合せとなっています。
付属品COMBI 5000本体、温度センサー内蔵プラチナEC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース
測定範囲EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃
質量(g)280
センサーEC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極
分解能EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃
使用電池9Vアルカリ電池1個
電池寿命約4000時間以上
サイズ(mm)本体/180×85×50
アズワン品番69-3888-20
1個
¥299,800
税込¥329,780
45日以内出荷
pH + EC + AM 5000はセンサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHEC塩分温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC + AM 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーはEC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。塩分測定。塩分は土壌中では完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ植物に供給される硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により植物の栄養状態も即座に判定できます。pH + EC + AM 5000は温室コンサルティングサービスおよび実習用の教育施設に最適な組み合わせとなっています。
付属品COMBI 5000本体、250mm塩分用ステンレス電極(25cm)、温度センサー内蔵EC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース
測定範囲塩分/0~2.99g/L、EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃
質量(g)280
センサー塩分/250mm突刺しスレンレス電極、EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極
分解能塩分/0.01g/L、EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃
使用電池9Vアルカリ電池1個
電池寿命約4000時間以上
サイズ(mm)本体/180×85×50
アズワン品番69-3888-19
1個
¥329,800
税込¥362,780
45日以内出荷
pH + AM 5000は一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHと塩分を測定できる多機能な測定器です。pH + AM 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。塩分測定。塩分は土壌中では完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ植物に供給される硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により植物の栄養状態も即座に判定できます。園芸や苗床の管理のために理想的な組み合わせとなります。農業生産やコンサルタント等にお勧めします。
付属品COMBI 5000本体、塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース
測定範囲塩分/0~2.99g/L、pH/0~14pH
質量(g)280
センサー塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pH/特別デザインガラス電極
分解能塩分/0.01g/L、pH/0.01pH
使用電池9Vアルカリ電池1個
電池寿命約4000時間以上
サイズ(mm)本体/180×85×50
アズワン品番69-3888-17
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
pH 5000は直接土壌に差し込み土壌のpHを測定できる操作が簡単なpH計iです。土壌・溶液・灌漑用水等のpH 測定におすすめします。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。pH 5000単一機能モデルpH電極pH7/4校正溶液土壌突きさし穴あけ棒電池日本語取扱い説明書をセットにしてキャリングケース付きでお届けします。
付属品COMBI 5000単一モデル本体、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース
測定範囲pH/0~14pH
質量(g)280
センサーpH/特別デザインガラス電極
分解能pH/0.01pH
使用電池9Vアルカリ電池1個
電池寿命約4000時間以上
サイズ(mm)本体/180×85×50
アズワン品番69-3888-21
1個
¥229,800
税込¥252,780
45日以内出荷
(1) 土壌の電気伝導度(EC)と温度を簡単に高精度に測定でき、その結果から土壌を植物の生育に適した状態に制御できます。(2) EC値測定範囲:0 ~ 10.00mS/cm、温度測定範囲:-30 ~ 80℃ (3)測定結果はLCDでデジタル表示され読み取りが容易です。(4)小型、軽量で耐水性も持つので、どこでも使用可能です.
用途温室植栽/農業用植栽/植樹/土壌研究などに広く適用できます。
仕様EC値測定範囲(mS/cm)/分解能(mS/cm):0.0~10.0 / 0.01、(温度測定範囲(℃)/分解能(℃)):-30 ~ 80 / 0.1
質量(g)130
奥行(mm)35
幅(cm)3.5
長さ(cm)31、プローブ:15
電池1.5Vボタン電池(LR44)3個
関連資料(0.75MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
土壌中の窒素濃度測定器 LY607、リン濃度測定器LY608、カリウム濃度測定器 LY609の3個のセットです。(1)土壌中の3大栄養素である窒素・リン・カリウムの濃度を迅速に測定できます。?(2) 高品質な電極を内蔵した高強度プローブにより様々な土質に対応できます。(3) 測定精度が高く、迅速(30秒)に測定できます。(4) 高解像LCDディスプレイ、白色バックライト採用で、測定値の表示は大きく鮮明です。(5)金属ケース入りですのでプローブの劣化の起きない保管と携帯時の破損防止ができます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。
仕様(カリウム濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(リン濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(窒素濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg)):0~1999 / 1
質量(g)390 (130×3)
奥行(mm)35
幅(cm)3.5
長さ(cm)31、プローブ:15
電池1.5Vボタン電池(LR44)3個
関連資料(0.9MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。
測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80
質量(g)85
奥行(mm)35
幅(cm)6
長さ(cm)25、プローブ:155
測定範囲(pH)1~8(分解能)
電池3Vリチウムコイン電池 3個
関連資料(0.66MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
(1)土壌のpH値、肥沃度、水分を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(2) 測定範囲 土壌pH値:1 ~ 8、土壌肥沃度:不足~適切~過剰量、土壌水分:1 ~ 10 (3) 異種金属電極によるガルバニック電池で誘起される電位差で動作するので電池不要です。(4) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。
仕様水分測定範囲:1~10、肥沃度範囲:不足~適切~過剰量
質量(g)65
奥行(mm)28
幅(cm)6
長さ(cm)25、プローブ:155
測定範囲(pH)1~8
電池不要
関連資料(0.79MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷