ビニールハウス・温室の新着商品
「ビニールハウス・温室の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
トップクリアはトランスパー、エクリプスLD、オプティフューズ用の除去剤です。スディラック社の塗料は、栽培シーズンの終わりに自然分解しますが、除去剤をお使い頂くと一時間足らずで簡単に除去できます。
用途トランスパー、エクリプスLD、オトランスパー、エクリプスLD、オプティフューズ用の除去剤。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)
関連資料温室用塗料パンフ(0.97MB)
1個(21.6kg)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
夏の温室内を涼しく保ちながら農産物の品質と生産高をUP!!スディラック社の温室用製品は99%自然分解する成分なので農産物にも環境にも安心です。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。エクリプスは温度変化に敏感な花や野菜の栽培に最適です。遮光効果により温室内の温度を下げ、日射や湿度を最適にコントロールします。通気を制御することで温室内のCO2も残留し、光合成の効率を高めます。遮光効果の持続期間は3~5ヵ月です。
用途遮光剤・温室用塗料。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)
色【缶】緑
関連資料温室用塗料パンフ(0.97MB) エクリプスチラシ(1.22MB)
1個(20kg)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
夏の温室内を涼しく保ちながら農産物の品質と生産高をUP!!スディラック社の温室用製品は99%自然分解する成分なので農産物にも環境にも安心です。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。エクリプスは温度変化に敏感な花や野菜の栽培に最適です。遮光効果により温室内の温度を下げ、日射や湿度を最適にコントロールします。通気を制御することで温室内のCO2も残留し、光合成の効率を高めます。遮光効果の持続期間は4~6ヵ月です。
用途遮光剤・温室用塗料。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)
色【缶】緑
関連資料温室用塗料パンフ(0.97MB) エクリプスチラシ(1.22MB)
1個(20kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
Eclipse(R) LD は、温室用の取り外し可能な白色遮光コーティングです。季節を通じて過度の光と熱から作物を保護し、すべての標準的な温室の外側に適用できます。エクリプス LD は水と混ぜるだけでさまざまな用途に使用できるため、ベーシックでありながら万能な製品として世界中の園芸分野で使用されています。エクリプス LD は耐摩耗性に優れており、シーズンの終わりにトップクリアで簡単に除去できます。Eclipse LD は、光と温度を同じ比率で低減する、非常に効率的で多用途の遮光効果を提供します。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。
用途遮光剤・温室用塗料。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)
色【缶】白
関連資料温室用塗料パンフ(0.97MB)
1個(20kg)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ハウス内に降り注ぐ太陽光を均等に分配(散乱)させるため、骨材の影ができにくくなります。 ナシジフィルムの散乱光機能によって、より多くの葉で光合成が行われやすくなります。(製品リニューアルにより散乱光の割合を約45%に統一しました。)。 結露によりフィルムの内側が濡れた場合には、直達光の割合が増加します。(製品リニューアルにより結露時の透明性が向上しました。)
用途フィルム
色ナシジ
長さ(m)50
規格約45%
関連資料(3.67MB)
ハウス内に降り注ぐ太陽光を均等に分配(散乱)させるため、骨材の影ができにくくなります。 ナシジフィルムの散乱光機能によって、より多くの葉で光合成が行われやすくなります。(製品リニューアルにより散乱光の割合を約45%に統一しました。)。 結露によりフィルムの内側が濡れた場合には、直達光の割合が増加します。(製品リニューアルにより結露時の透明性が向上しました。)
用途フィルム
色ナシジ
規格約45%
関連資料(3.67MB)
高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
ペッタリ君ポッケトタイプです。手で簡単に切れて、ビニールに強力に接着します。
用途濃ビ・農ポリ補修用テープ。
材質ポリエチレン
色透明
サイズ80mm×10m巻
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
スーパーソーラーBDは防曇剤(流滴剤)をコーティングした透明タイプのPOフィルムです。
全光線透過率は90%以上(散光率15%)でハウス内湿度を低く抑えます。
高い保温力で冬期・夜間でも熱放射の抑制力が高く、赤外線の吸収能力も高レベルを誇ります。
突き刺し、切りキズなどがあっても裂け目が拡大せず、耐風強度も抜群で耐久性に優れています。
防滴効果が高く、軽度なこすれ傷等による防滴不良を自己修復する機能を備えています。
用途農業用ハウスの被覆資材
厚さ(mm)0.15
色透明
原材料ポリオレフィン系樹脂
関連資料カタログ(4.09MB)
サービス分類オーダー・加工
軽い・丈夫・無害といった特徴を持っており、水稲苗代、野菜、花のトンネル栽培など、広範囲に使用できます。また、重金属、塩素を含まず、焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途トンネル、マルチング栽培に使用する強度、透明性に優れた農業用ポリです。
長さ(m)100
強度に優れたマルチです。雑草の繁茂を抑え、農作業を軽減します。
用途マルチング栽培に使用します。地温の上昇を抑え、雑草の防除に最適な黒色マルチです。
強度・透明性に優れたマルチです。地温を優先するマルチ栽培に最適です。
用途マルチング栽培に使用します。地温上昇を優先させ作物の育成を早める透明マルチです。
長さ(m)200
表:白、裏:黒の3層構造を持つ機能性マルチです。全光線反射率が高く、地温上昇を抑えます。夏場のマルチ栽培で収穫量アップを実現します。
用途夏野菜レタス、高原野菜、菊、枝豆などの栽培で使用する白黒マルチです。
厚さ(mm)0.025
長さ(m)200
高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
強風に強い構造で、高い耐候性を誇ります。シャッタなし換気扇との組み合わせや、吸気口、排気口として利用できます。シャッタは電気駆動で完全に開くため、換気扇の風力低下を起こしません。レバー式ブレーキ解除装置で、停電時などにも手動での開閉が可能です。
用途施設園芸の確実な吸気・排気を行える電動シャッターです。
電源(V)単相200
強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。
極数(P)4
30cmから120cmまでのフルタシャッタなし換気扇に対応します。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。(AS100のみオールアルミ)フィルム留め具無し(S/NSウエザカバー対応)
用途フルタ電機株式会社のシャッタなし換気扇に使える風圧シャッタです。
取付けの簡単な軽量コンパクトタイプなので、シャッタとの共締め使用が可能です。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。
用途フルタMG・BFSG型換気扇、ENS・NS・S型シャッタ対応の軽量コンパクトカバーです。
強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。
極数(P)4
透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスの取れた汎用農ビです。
用途汎用農業用ビニルフィルム。外張り用、内張り用、サイド用、トンネル用としてご利用いただけます。
長さ(m)100
主な用途外張り・内張り・サイド・トンネル
透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスが取れている防滴剤練込型汎用農POスカイコートの有孔仕様です。防霧性と穴開け加工の効果により、カーテン内の湿度を低下させます。フィルム上の水たまり(金魚鉢)を防ぎ、水抜き作業を軽減します。
用途孔開け加工を施した汎用農業用POフィルム
性能透明(直射光)
長さ(m)100
主な用途内張り用
メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスした内張りサイド専用のフィルムです。気泡(空気)の断熱性を活かし保温性に優れています。厚さは約0.2mmで収納時に嵩張らず、重量は厚さ0.1mmフィルムと同程度です。汎用練込型農PO"スカイコート"の性能を受け継いでおり、防滴性・防霧性が持続します。
用途内張サイド専用 独立気泡型農PO
性能気泡(保温・断熱)
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)100
主な用途内張り用・サイド用
関連資料(1.04MB)
リサイクル原料を使用しており、環境に配慮したフィルムです。地際の冷気や雨水の侵入を防ぐスソ張り用途に最適です。ベタツキが少なく、サイド部の巻上換気にも使用できます。フィルムの劣化を抑制するために耐候剤を配合しており、優れた強度・耐久性があります。
用途スソ・サイド巻き上げ換気用フィルム
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
主な用途サイド用
防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。
用途防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルム
性能透明(直射光)
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用
”遮光性”・”遮熱性”に優れた農業用ビニルフィルムです。光線を遮断するため、ハウス内が高温になりにくく、遮光栽培に最適です。夜間の地表からの放熱を反射し、ハウス内の温度低下を防ぎます。
用途農業用POフィルム
色シルバー
長さ(m)100
優れた光線透過率を有しており、作物の生育を促進します。防塵処理剤のコーティングにより、一般農ビに比べ、べたつきを軽減します。防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途防塵性能をプラスした外張り用防塵農業用ビニルフィルム
性能防塵
長さ(m)100
主な用途外張り・内張り・サイド・トンネル
長期展張塗布型農PO”バツグン5”にUVカット性能を付与したフィルムです。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊な耐候剤を配合したことにより硫黄系農薬による劣化を軽減します。
用途農業用POフィルム、長期展張塗布型農PO
性能透明(直射光)
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用
シボ加工および防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルムです。フィルム表面の特殊なシボ加工とベタツキを抑えた配合で、巻き上げ時の作業性が非常に優れています。防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途換気専用 サイド用
性能防塵
厚さ(mm)0.2
長さ(m)100
主な用途換気専用・サイド用
耐久性に優れ、複数年の展張が可能です。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。
用途農業用POフィルム耐久性に優れた中期展張型農PO
性能透明(直射光)
厚さ(mm)0.13
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用