刈払機の新着商品
「刈払機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。
用途電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属8枚刃
1個
¥829税込¥912
3日以内出荷
電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。
用途電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属2枚刃
1個
¥759税込¥835
3日以内出荷
金属刃と樹脂刃が両方使えるAC電源の電動草刈機。2WAY仕様で、壁のキワ刈りから、広範囲の草刈りまで活躍。10mの延長コード付属で広範囲で作業可能。1.9kgで女性でも操作しやすい。安定した作業を支える肩掛けベルト付き。ポールの長さを調整できる伸縮式。ハンドルの角度も調整可能。◇電圧:AC100V 50/60Hz。◇消費電力:250W。◇電流:2.5A。◇刈り込み幅:約160mm(金属刃、樹脂刃共通)。◇穴径:20mm。◇無負荷回転数:6000回/分。◇定格時間:30分。◇絶縁構造:二重絶縁。◇標準付属品:金属刃×1、樹脂刃(6枚入り)×1、安全カバー×1、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ、10m延長コード×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、ロールガイド、ナット保護ボス、座付ナット、コードストラップ、ベルトフック
用途草刈り、芝刈りに。芝刈機 芝刈機 除草 雑草 電動刃数【チップソー】8枚電流(A)2.5消費電力(W)250外径×内径(Φmm)【チップソー】160×20構造絶縁構造:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000回電圧(V)(50/60Hz)AC100刈込み幅(mm)約160定格時間(分)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【草刈機本体】21×96.5-131×21.5、【ナイロンブレード】11×1×0.3穴径(mm)20取扱説明書(2.14MB)