デジタルカメラの新着商品
「デジタルカメラの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
主な特長。【デザイン・操作性】。快適に、使いやすく。動画クリエイターが求めるカタチを追求。従来のEOSシリーズとは異なる、動画撮影のためのデザインや操作性を再構築。長時間撮影でも疲れにくい小型・軽量ボディーに大型の撮影ボタンやモードダイヤルを設計し、スムーズに操作できるようにしました。タテヨコ自由自在で、ワイドな画角で撮りたいときは横向きに、SNSなどスマホでの視聴のしやすさを考えるなら縦向きにするなど、自由に使い分けられます。【クリエイターのこだわりを実現する、本格的な動画機能】。被写体を美しく際立たせるボケを表現可能な、最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。自然で美しい大きなボケ味や暗がりでの高感度・低ノイズ撮影を実現します。ディテールにこだわる人のための高画質で、6Kオーバーサンプリングによる高画質4K30P/25P/24Pに加え、4K60P(Crop)にも対応。音声ありのフルHD120P映像記録も可能です。【映像表現】。・ストーリー性のある動画を手軽に、エモーショナルな動画表現。スローモーション動画や倍速動画が簡単に撮影できる「スロー&ファストモーション動画」、映画のような画角とフレームレートで撮影できる「シネマビュー」を搭載し、手軽に雰囲気のある映像を撮影できます。・カメラまかせで見栄え良く撮影できるスペシャルシーン動画。特定の撮影用途に適したカメラ設定で撮影できる3種類(美肌動画/レビュー用動画/手ブレ補正動画)の撮影モードを選択できます。【幅広いニーズに応える作画機能】。・クリエイティブな画作りを実現する、 選べるカラーモード。ピクチャースタイルの他、手軽なカラーフィルターやCINEMA EOS SYSTEMとの親和性が高い画作りをサポートするカスタムピクチャーに対応。お手軽からこだわりまで幅広いニーズに応えます。・直感的な画作りを簡単に、14種類のカラーフィルター。撮影時にフィルター効果を確かめながら、直感的な操作で画作りできる機能。撮影シーンや好みに合わせて14種類のフィルターから選ぶことができます。静止画と動画どちらでも使用可能。明暗差をきかせて映画のような色調を再現するStoryTeal&Orangeや、風景や建物を懐古調に描き出すSepiatoneなどが選べます。・グレーディングを自由にする、Canon Log 3。グレーディングを前提としたガンマで、暗部のノイズを抑制しながら、最大13+stopsの広いダイナミックレンジを実現。階調を整える程度の簡易なグレーティングでも画作りが行える扱いやすさです。広色域のCinema Gamutに対応、色鮮やなグレーティングを可能にし、クリエイターの創造意欲を掻き立てる豊かな映像表現を叶えます。・カメラ内でLUTを適用して記録 Look File設定。LUTは独自の映像美や色づくりを追求する、映像クリエイターのこだわりに応えるカラープリセットです。Look File設定ではカラーグレーディングソフトなどで作成した.Cube形式の任意の3D LUTを適用した収録が可能。ハードルの高いグレーディング作業を効率化しながら、仕上がりをグレードアップさせることができます。【撮りたいものに合わせる高精度AF】。デュアルピクセルCMOS AF II を搭載し、被写体に粘り強く追従する高精度な動画AFを実現。クリエイターは構図と撮影タイミングに集中して作品に没頭することができます。よりかしこく進化した被写体検出で、ピント合わせが難しい動く被写体の特徴を抽出し、優れたトラッキング性能を発揮します。【快適な動画配信をサポート、ライブ配信・通信機能】。ボタンひとつで「ライブ配信」画面へダイレクトにアクセス。USB(UVC/UAC)接続、HDMI(スイッチャー経由)、Camera Connectによる無線接続、Live Switcher Mobileによるマルチカメラ無線接続の4種類の配信方法が選べ、パソコンでもスマホでも手軽に配信を始められます。また、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、HDMI端子(タイプD)、デジタル端子(USB Type-C)と豊富な入力端子に対応し、様々なシーンに合わせたアクセサリーを接続できます。【チャンスを逃さず、一瞬を高画質でとらえる静止画機能】。一般的なスマホよりセンサーサイズが大きく、自然なボケ味や低ノイズで撮影できる最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。拡大しても美しく、髪の毛一本一本まで緻密で美しく再現します。また、画面内全域の広い範囲で被写体を素早く、高精度にAF追従。高速連続撮影機能と合わせて、撮りたい瞬間を逃さずに写すことができます。常用ISO感度 100-32000(拡張51200相当)。スマホより大きいセンサーサイズを活かし、高感度撮影時もノイズを抑えてクリアに撮影することが可能。手ブレや被写体ブレを抑える速いシャッタースピードで撮影できます。
付属品レンズ:RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ネックストラップEM-200DG、シューカバー(※同梱専用品)
本体質量(g)326
記録方式動画:XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
有効画素数カメラ部:最大2420万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119.3×73.7×45.2
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応)
使用電池バッテリーパックLP-E17×1個
手ブレ補正機能ボディー内:非搭載
ISO感度設定常用:[静止画撮影]ISO100~32000、[動画撮影]ISO100~12800
モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット/静電容量方式タッチパネル
連続撮影速度最高:約12コマ/秒(電子先幕)、約15コマ/秒(電子シャッター)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
主な特長。【高性能な小型ボディーを実現する強力な画像処理エンジン】。ニコンZシリーズカメラの上位モデルから引き継いだ画像処理エンジン EXPEED 7を搭載。従来のEXPEED 6の約10倍高速でデータを処理できるため、強力なAF性能や優れた被写体検出・追尾性能を実現。素早く動く被写体の決定的瞬間を逃さず、シャープに捉えることができます。【自分らしさを色で表現できる「イメージングレシピ」】。著名なクリエイターが作成した特製のプリセット「イメージングレシピ」に対応。最大9個のレシピをNikon Imaging Cloudから無料で直接Z5IIに送信できます。さまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけることが可能。フィルムのような見た目や暖かく陽気な雰囲気、ムーディーなポートレートにぴったりなレシピなど、多彩なレシピで表現の幅が広がります。また、ピクチャーコントロールボタンと直感的なUIで、イメージングレシピやピクチャーコントロールへ簡単にアクセスでき、撮影中にその場で自分好みの画づくりを適用できます。【暗いシーンでも創造力を発揮できる優れた高感度性能】。高感度性能に優れたフルサイズ/FXフォーマットの裏面照射型CMOSセンサーを搭載。さらに、強力なVR性能、暗い状況でピントが合いやすい信頼性の高いAF性能を実現。暗いシーンでもシャープで美しい描写が得られます。手ブレ補正機構(VR)は、中央7.5段・周辺6.0段の強力な補正効果を発揮。暗いシーンでも手持ちでより低速のシャッタースピードを使った創造的な表現も可能になり、表現の幅が広がります。【手軽な動画ファイル形式からプロ向けのN-RAWまで選択可能】。H.265やH.264などの初心者にも扱いやすい動画ファイル形式に加え、ニコン独自の動画ファイル形式N-RAWにも対応。ポストプロダクションで色調整の自由度が高い高品質な映像を記録できます。また、ニコンのカメラで初めて、N-RAWをカメラ内のSDカードに収録可能に。外部レコーダー無しのコンパクトな機材構成で軽快に撮影できます。さらに、プロキシーファイルも同時に収録するため、ポストプロダクションの作業効率が向上します。印象的な動画を撮影できる充実の4K動画性能を実現。美しいショートフィルムを制作してネット上で共有したり、大切な人との思い出をシネマティックに記録できます。【捉えたい瞬間をしっかり確認できる高輝度EVF】。明るい場所で暗いファインダーを覗くと、目が慣れるまでに時間がかかることがあります。Z5IIのEVFはZ9やZ8と同様の3000cd/m?と高輝度。明るい屋外でも覗いた瞬間に被写体を快適に視認できるため、大切な瞬間を見逃すことなく、仕上がりの明るさや色味をそのまま確認でき、撮影前にイメージをしっかりつかめます。【撮影を快適にするカメラ設計】。撮影の際に縦・横位置での撮影スタイルを優先して調整可能な縦向き表示や、握りやすいグリップ形状と使いやすいダイヤル・ボタン配置、より自由に柔軟に撮影できる大型・高解像バリアングル式画像モニターを搭載し、撮影を快適にサポート。高い堅牢性と、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングにより優れた防塵・防滴性能を確保。天候が変化する環境や山奥などの過酷なシーンでも安心して撮影を続けられます。その他、暗所でも被写体をしっかり確認できる「スターライトビュー」や、夜空を撮影する際に安心な「赤色画面表示」など、夜景や天体撮影など暗所での撮影を快適にする機能を備えています。
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、ストラップAN-DC26、USBケーブル(両端がType-C)、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-29、ボディーキャップBF-N1
質量(g)620
電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×100.5×72
レンズ【付属】NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1
有効画素数2450万
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/ニコンFXフォーマット
シャッター速度(秒)1/8000~30(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time
液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/210万ドット
撮影可能コマ数(静止画モード)パワーセーブON時:380コマ/パワーセーブOFF時:330コマ、(動画モード)85分
ISO感度設定100~64000
1個
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
レンズ SEL2870とのセット。【研ぎ澄まされた描写性能】新開発有効約2420万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー搭載【被写体を捉えて離さないAF性能】693点像面位相差AFセンサー/425点コントラストAFセンサー【決定的瞬間を捉えるスピード性能】AF/AE追随 最高約10コマ/秒*1連写(メカ/電子シャッター)【撮影の自由度を高める信頼性と操作性】ミラーレスカメラとして業界最大*2710枚*3撮影可能な高いスタミナとタッチによる自由度の高いフォーカス操作
仕様●VCCI:対応●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備
有効画素数2420万画素
記録媒体MS PRO デュオ、MS PRO-HG デュオ、MS マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード
インターフェース[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子 、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー 、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、ヘッドホン端子、NFC対応
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
・高い描写力と多彩な表現力を小型・軽量かつ堅牢なボディーに凝縮。・Z 7 / Z 6の洗練されたデザインや操作性、信頼性などを継承。・Z 7 / Z 6と同等の画づくりを実現する画像処理エンジン「EXPEED 6」搭載。・常用感度ISO100~51200の広い常用感度域。・静止画・動画を問わず、解像感の高い画づくりと高感度低ノイズを実現。・多彩な画づくりができる20種類の「Creative Picture Control」。・撮影シーンに最適な設定を簡単に選べ、初心者でもキレイに撮影できる「シーンモード」。・フォトイラストやトイカメラ風などの表現で個性的な画づくりができる「スペシャルエフェクトモード」。・ニコンDXフォーマットカメラ初の像面位相差AF画素を搭載したCMOSセンサー。・動きのある人物でも瞳を正確に認識してピントを合わせられる「瞳AF」。・タッチパネルのチルト式3.2型104万ドット画像モニター&自然な見えを実現した電子ビューファインダー。・静止画でも動画でもさまざまな角度での「自分撮り」撮影が可能。・DXフォーマットベース フルフレームの4K UHD対応。・「スローモーション動画」機能など、表現の幅が広がる多彩な動画機能。・撮影した静止画や動画をスマートデバイスにすぐに転送できる「SnapBridge」アプリに対応。・Wi-Fi(無線LAN)&Bluetooth
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25aまたはEN-EL25(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-32、接眼目当てDK-30、USBケーブルUC-E21、ストラップ AN-DC29、ボディーキャップBF-N1、レンズ:NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
質量(g)(本体のみ)約395
感度ISO/100~51200
有効画素数約2088万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126.5×93.5×60
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1
液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット
撮影可能コマ数ファインダーのみ使用時:約280、画像モニターのみ使用時:約320、動画モード:75分
シャッタースピード1/4000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time
画面寸法(mm)撮像/約23.5×15.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
スマートフォンとWiFi接続し専用アプリケーションを使えば、離れた場所でも撮影ができ、更に保存した写真・動画をスマートフォンに手軽に取り込みできます!基本的なオートフォーカスや手ブレ補正機能も付き、どこでも快適にレトロ撮影が楽しめるデジタルカメラとなります。
用途写真撮影
仕様●CMOSセンサー:1/3.2型/約800万画素●顔検出:有り●動作時間(分):最大:80分●静止画(JPEG):50M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5M
付属品バッテリーパック、ソフトケース、ストラップ、USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書
質量(g)106
電力(W)動作:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×24×60
レンズF/1.85、 f=3.64mm
マイクロホン内蔵(モノラル)
バッテリーリチウムイオン、1000mAh
ズームデジタル:4X
ディスプレイ2.8インチ IPSパネル/解像度:640×480
LEDランプオート、強制発光、オフ
焦点距離(mm)35mmフィルム換算:27.6
充電時間(時間)3
スピーカー内蔵(モノラル)
動作温度(℃)保証:0~40
端子USB:Type-C(充電用)
動画(MOV)1920×1080/1280×720/800×480
手ブレ補正機能電子式
メモリーカードSDカード SDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB対応)
Wi-Fi専用アプリ使用時のみ対応:2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)
胸ポケットに収まる世界最薄級1.2cm ※1・手のひらサイズのデジタルカメラ「One.2 SHOT」。軽量62gながら最大4800万画素の高解像度写真とフルハイビジョン動画撮影に対応。2倍ズームや5cmの接写、オートフォーカス、手ぶれ補正でシーンを問わず美しい映像を残せます。2.8インチIPS液晶で確認も快適。内蔵LEDフラッシュやUSB-C充電式で扱いやすく、microSDカードや収納袋など付属品も充実。日常から旅行まで気軽に思い出を残せる一台です。
その他【内蔵フラッシュ】LED
セット内容カメラ本体(バッテリー内蔵)、USBケーブル、ストラップ、収納袋、microSDカード(32GB)※本体にあらかじめ装着、取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
質量(g)62
感度【撮影】ISOオート/100/200/400
レンズf=3.9mm F2.2
センサー1/3.0型CMOS
有効画素数200万画素
機能【手振れ軽減】電子式
充電時間()3時間
ズームデジタル2倍
保証期間1年間
オートパワーオフオフ 1分、3分、5分
接続端子【充電用】USB-C(5V/2A)
動作時間()2時間
液晶モニター2.8インチIPSパネル
静止画対応規格(JPG)最大48M(画素補間):48M (8000×6000)、36M (7936×4480)、24M (5600×4200)、20M (5200×3900)、16M (4608×3456)、12M (4000×3000)、10M (3648×2736)、7M (3648×2048)、5M (2592×1944)、3M (2048×1536)、2M (1920×1080)
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)1000(リチウムポリマー電池3.7V)
撮影距離(cm)5~∞
動画(AVI)最大1080FHD(1920×1080) 30FPS
マイク/スピーカー内蔵(モノラル)
サイズ(mm)105×62×12
記録メディアmicroSDカード(8GB~128GB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
アメリカ カナダで大ヒットのスクリーンレス デジタルカメラが新発売!。スクリーンありのカメラは画像確認や補正に気を取られがちですが、キャンプスナップなら90年代に流行した使い捨てカメラのように今 この瞬間や体験に集中して画面を見ずに思い出が残せます。デジタル・ミニマリズムとノスタルジアのトレンドを捉え、子供だけでなくあらゆる年代のユーザーが愛用しています。1回の充電で500枚撮影可能。8色展開。スタンダード・モノクローム・ヴィンテージなど5種類からお好みのフィルター設定ができます。
セット内容本体・USBケーブル 取扱説明書 保証書
本体質量(kg)0.095
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×33×65
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
アメリカ カナダで大ヒットのスクリーンレス デジタルカメラが新発売!。スクリーンありのカメラは画像確認や補正に気を取られがちですが、キャンプスナップなら90年代に流行した使い捨てカメラのように今 この瞬間や体験に集中して画面を見ずに思い出が残せます。デジタル・ミニマリズムとノスタルジアのトレンドを捉え、子供だけでなくあらゆる年代のユーザーが愛用しています。1回の充電で500枚撮影可能。8色展開。スタンダード・モノクローム・ヴィンテージなど5種類からお好みのフィルター設定ができます。
セット内容本体・USBケーブル 取扱説明書 保証書
本体質量(kg)0.095
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×33×65
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
アメリカ カナダで大ヒットのスクリーンレス デジタルカメラが新発売!。スクリーンありのカメラは画像確認や補正に気を取られがちですが、キャンプスナップなら90年代に流行した使い捨てカメラのように今 この瞬間や体験に集中して画面を見ずに思い出が残せます。デジタル・ミニマリズムとノスタルジアのトレンドを捉え、子供だけでなくあらゆる年代のユーザーが愛用しています。1回の充電で500枚撮影可能。8色展開。スタンダード・モノクローム・ヴィンテージなど5種類からお好みのフィルター設定ができます。
セット内容本体・USBケーブル 取扱説明書 保証書
本体質量(kg)0.095
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×33×65
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
アメリカ カナダで大ヒットのスクリーンレス デジタルカメラが新発売!。スクリーンありのカメラは画像確認や補正に気を取られがちですが、キャンプスナップなら90年代に流行した使い捨てカメラのように今 この瞬間や体験に集中して画面を見ずに思い出が残せます。デジタル・ミニマリズムとノスタルジアのトレンドを捉え、子供だけでなくあらゆる年代のユーザーが愛用しています。1回の充電で500枚撮影可能。8色展開。スタンダード・モノクローム・ヴィンテージなど5種類からお好みのフィルター設定ができます。
セット内容本体・USBケーブル 取扱説明書 保証書
本体質量(kg)0.095
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×33×65
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
アメリカ カナダで大ヒットのスクリーンレス デジタルカメラが新発売!。スクリーンありのカメラは画像確認や補正に気を取られがちですが、キャンプスナップなら90年代に流行した使い捨てカメラのように今 この瞬間や体験に集中して画面を見ずに思い出が残せます。デジタル・ミニマリズムとノスタルジアのトレンドを捉え、子供だけでなくあらゆる年代のユーザーが愛用しています。1回の充電で500枚撮影可能。8色展開。スタンダード・モノクローム・ヴィンテージなど5種類からお好みのフィルター設定ができます。
セット内容本体・USBケーブル 取扱説明書 保証書
本体質量(kg)0.095
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×33×65
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
アメリカ カナダで大ヒットのスクリーンレス デジタルカメラが新発売!。スクリーンありのカメラは画像確認や補正に気を取られがちですが、キャンプスナップなら90年代に流行した使い捨てカメラのように今 この瞬間や体験に集中して画面を見ずに思い出が残せます。デジタル・ミニマリズムとノスタルジアのトレンドを捉え、子供だけでなくあらゆる年代のユーザーが愛用しています。1回の充電で500枚撮影可能。8色展開。スタンダード・モノクローム・ヴィンテージなど5種類からお好みのフィルター設定ができます。
セット内容本体・USBケーブル 取扱説明書 保証書
本体質量(kg)0.095
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×33×65
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
アメリカ カナダで大ヒットのスクリーンレス デジタルカメラが新発売!。スクリーンありのカメラは画像確認や補正に気を取られがちですが、キャンプスナップなら90年代に流行した使い捨てカメラのように今 この瞬間や体験に集中して画面を見ずに思い出が残せます。デジタル・ミニマリズムとノスタルジアのトレンドを捉え、子供だけでなくあらゆる年代のユーザーが愛用しています。1回の充電で500枚撮影可能。8色展開。スタンダード・モノクローム・ヴィンテージなど5種類からお好みのフィルター設定ができます。
セット内容本体・USBケーブル 取扱説明書 保証書
本体質量(kg)0.095
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×33×65
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
アメリカ カナダで大ヒットのスクリーンレス デジタルカメラが新発売!。スクリーンありのカメラは画像確認や補正に気を取られがちですが、キャンプスナップなら90年代に流行した使い捨てカメラのように今 この瞬間や体験に集中して画面を見ずに思い出が残せます。デジタル・ミニマリズムとノスタルジアのトレンドを捉え、子供だけでなくあらゆる年代のユーザーが愛用しています。1回の充電で500枚撮影可能。8色展開。スタンダード・モノクローム・ヴィンテージなど5種類からお好みのフィルター設定ができます。
セット内容本体・USBケーブル 取扱説明書 保証書
本体質量(kg)0.095
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×33×65
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
【新時代の高画質性能】最大16ストップのダイナミックレンジを実現する新開発部分積層型CMOSイメージセンサー。AIディープラーニングでより正確に進化したオートホワイトバランス(AWB)。中央最大7.5段、周辺最大6.5段の高性能光学式5軸ボディ内手ブレ補正。クリエイティブルックにFL2とFL3を追加。コンポジットRAW、エクステンデッドRAWを活用した画質のアップスケーリング【高精度AF性能】AF認識性能を飛躍的に向上させる新開発画像処理エンジン「BIONZ XR2」。AI搭載による認識性能向上(オート、人物、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機)。最大60回/秒の高速演算で実現する高追随性【日常の瞬間を逃さない高速性能】約30コマ/秒x5のブラックアウトフリー高速連続撮影。30コマ/秒の高速連写に対応した14bit RAW記録。シャッターを切る前の最大1秒間を記録するプリ撮影機能【高精細動画性能】7Kオーバーサンプリングの4K 60pノンクロップ映像記録。4K 120px動画時手ブレ補正アクティブモードで実現するなめらかな映像記録。α7 IV比で進化した放熱構造による長時間撮影
1個
¥399,800
税込¥439,780
9日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。
セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ
質量(g)約 74 (本体のみ)
外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590
電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)
レンズf:2.8 mm、F:2.4
速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒
インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット
解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)
保証期間1年間
映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素
LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)
撮影距離(cm)50 ~ ∞
絞り固定
ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)
最低被写体照度(Lux)0.1
音声入力対応(本体内蔵マイク)
画角105°(水平)
アラーム動体検知、音声感知
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。
用途写真撮影
付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書
電力(W)動作/2.6
本体質量(g)104
レンズF=3.27mm F2.0
電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分
バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh
解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョン
スピーカー内蔵(モノラル)
セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒
動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480
画面サイズ2.4インチ IPSパネル
手ブレ補正機能あり (電子式)
静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5M
メモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)
動作温度範囲(℃)0~40
内蔵マイクモノラル
とても薄くて軽くポケットにすっぽり収まる手軽なデジタルカメラです。写真だけでなく動画も撮れてデジタル4倍ズームや手振れ補正(電子式)など基本的機能も抑えて、デジタルカメラ初心者でもお気軽にお使いいただくことができます。
用途写真撮影
付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書
質量(g)44.6
レンズF/2.0, f=1.41mm
記録媒体microSDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB)
バッテリー内蔵/3.7V、200mAh
本体サイズ(mm)W102×D11.5×H62
動作時間静止画最大:40分、動画最大:30分
LED有り
撮像素子CMOS:1/6.95型 約200万画素
動画(AVI)1080p/720p/480p
画面サイズ2インチ
手ブレ補正機能有り(電子式)
デジタルズーム4倍
静止画サイズ(JPEG)16M/14M/12M/10M/8M/5M