コンパクトデジタルカメラの新着商品
「コンパクトデジタルカメラの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
aiwa(アイワ)コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCP
仕様●デジタルズーム倍率:4倍●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり●同梱品:USBケーブル、ストラップ、ユーザーマニュアル(保証書付き)、キャリングポーチ●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):61mm●本体サイズ(W):101mm●本体色:ブラック本体質量(g)78有効画素数2000万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート(充電、データ通信)、microSDカードスロット解像度■静止画:48M/24M/16M/8M■動画:4K 15FPS / 2K / 1080P / 720P
1台
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
aiwa(アイワ)コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB-3
仕様●デジタルズーム倍率:4倍●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり●同梱品:電池,USBケーブル,ストラップ,クリーニングクロス,ユーザーマニュアル(保証書付き),キャリングポーチ●本体サイズ(D):22mm●本体サイズ(H):53mm●本体サイズ(W):99mm●本体色:ブラック本体質量(g)119有効画素数1200万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート(充電、データ通信、PCカメラ)、microSDカードスロット解像度■静止画「4:3」:48M/36M/24M/12M/8M/5M、静止画「16:9」:36M/24M/12M/8M/5M■動画:4K30FPS / 2K30fps / 1080P 60fps / 1080P 30FPS / 720P 60FPS / 720P 30FPSレンズ構成レンズ:F1.8, f=4.05mm
1台
¥18,980税込¥20,878
翌々日出荷
ASAGAO高解像度デジタルカメラ
最大2400万画素 8倍デジタルズーム。高画質が写真や動画の撮影が可能 。静止画はシーンを選ぶだけで様々な状況で最適な撮影が可能。AVIで高画質な動画撮影も可能。大画面の明るいTFTモニターで撮影した画像をすぐに確認、大きな表示で操作も簡単。最大32GBのSDカードを使用でき、カードを毎に簡単保管・コピーが可能。手ブレ補正、ホワイトバランス、シャッタスピードなど詳細な設定が可能。
用途コンパクトなので持ち運び可能付属品バッテリーパック/USBケーブル(mini-B)/取扱説明書/リストストラップ/保護ポーチトラスコ品番682-6505幅(mm)92高さ(mm)60奥行(mm)14ディスプレイ2.7インチTFT液晶モニター搭載画質動画最高1280×720
1個
¥9,098税込¥10,008
翌々日出荷
KEIYOチルト式WiFiデジタルカメラ
180°チルトで、自撮りも家族写真ももっと自由に!「チルト式WiFiデジタルカメラ」。 180°チルト式モニターで自撮りがもっと手軽に。 約2,000万画素CMOSセンサー搭載。 専用アプリでスマートフォンへ写真・動画を転送。 スマートフォンから遠隔撮影。 AF-S方式オートフォーカス&デジタル4倍ズーム
用途写真撮影付属品充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書本体寸法(mm)102.8×22.4×62.6本体質量(g)108.4(バッテリーを除く)レンズF1.8、27mm相当(35mm判換算)有効画素数約2000万画素バッテリー3.7V、800mAhズームデジタル4倍対応メディアSDXC/SDHC Class10、最大128GB撮像素子1/2.8型 CMOS液晶モニター2.88インチ IPS、180°チルト式フォーカスAF-S方式オートフォーカス動画2160p補間/1440p補間/1080p/720p画素数静止画:最大48MP~3MP ※16M以上は補間Wi-Fi専用アプリによる写真・動画転送、遠隔撮影充電端子USB Type-C
Canonデジタルカメラ IXY650 m
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】。質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(。35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書質量(g)本体のみ(約):130電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)有効画素数約2020万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.6×58.0×22.8記録媒体microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード/microSDXCメモリーカード ※UHS-I非対応インターフェースUSB端子(Type-C)、HDMIコネクターDタイプズーム[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍焦点距離(mm)4.5(W)-54.0(T)/ 35mmフィルム換算:25(W)-300(T)充電時間(分)約140撮像素子1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%Wi-Fi対応NFC対応
Kenko(ケンコートキナー)防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ
水深5mまで対応するIP68の防塵・防水性能を備えた、約2100万画素コンパクトデジタルカメラ。水に濡れることを心配せずに、海などで撮影を楽しむことができます。また、高さ1.5mの落下テストに耐える耐衝撃仕様。うっかり落としたり、ぶつけても安心です。公共工事の電子納品に適したCALSモードを搭載。自撮りに便利なリアカメラを採用。
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・ USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約112×67×34質量(g)約150(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオンバッテリー NP-60レンズ(フロント) f=4.69 mm F1.8 (リア) f=3.66 mm F2.2有効画素数(フロント) 約2100万画素 (リア) 約1300万画素ズームデジタル8倍焦点距離(mm)35mmフィルム換算:(フロント) 27 (リア) 27ライト種類内蔵ライト:LED外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売)、microSDXCメモリーカード(UHSスピードクラス1以上): 64~256GB(別売)耐衝撃性能高さ1.5mモードCALSモード:ありホワイトバランスオート、昼光、曇り、蛍光灯、電球撮影距離(m)(フロント) 0.18~∞ (リア) 0.5~1.2記録ファイル形式静止画:JPG 動画:MP4液晶モニター2.8型 IPS露出補正±3.0EV (1EVステップ)動作温度(℃)0~+40ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200、6400シャッタースピード1/10 秒~1/2650秒静止画サイズ(フロント) 21M、18M、15M、12M、8M、5M、2M、1M、(リア)21M(補間)、18M(補間)、15M(補間)、12M、8M、5M、2M、1M動画サイズ(フロント)5120×2880(補間) 30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps (リア)5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps防水性IPX8(水深5m)ポート入出力ポート:USB Type-C手ブレ軽減機能電子式イメージセンサー(フロント) 1/2.4型CMOS (リア) 1/3.2型CMOS防塵機能IP6X
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷