電動工具 本体の新着商品
「電動工具 本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
集じんサンダーに凝縮された快適機能。卓越したパワフル集塵性能。特殊:枚羽根Xサンダーの回転力を利用し、作業時の粉じん・埃を強力に排出し、回収。耐久性&パワフルモーター搭載。フレキシブルカバー:ゴム仕様にする事でカップが常に施工面に追従、より粉じんを逃さず快適な研磨作業ができます。
仕様自動排じん回収機能搭載
セット内容アートサンダーα本体、サイドハンドル、レンケチホース:1.2m、専用工具箱、回収袋:60×40cm
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源100V/7.4A
本体質量(kg)約2.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。
質量(kg)97
出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4
電源電圧(V)3相200
風速(m/s)開口部制御風速:5以上
番手標準付属ベルト:#80
ベルト寸法(mm)幅100×周長915
関連資料※図面(0.16MB)
取扱説明書(1.72MB)
組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
用途DIY作業や家具の組み立て等に。ねじなどの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂の穴あけに
付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1
質量(g)283
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電時】10~35
ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43
無負荷回転数(min-1[r.p.m])340
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
充電時間3時間(空→フル充電)
電池リチウムイオン電池※交換不可
モーター電圧(V)DC3.7
トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm)
入力電流(A)【充電プラグ】1.0
バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh)
入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書
質量(kg)0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電時】10~35
ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
充電時間90分
電池リチウムイオン電池※交換不可
寿命5年
バッテリー容量(Ah)1.3
モーター電圧(V)DC3.7
入力電流(A)【充電プラグ】1.0
入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個(1個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
隅や角でもねじを打ちやすい隅内タイプ 。ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書
質量(kg)0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電時】10~35
ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
充電時間90分
電池リチウムイオン電池※交換不可
寿命5年
バッテリー容量(Ah)1.3
モーター電圧(V)DC3.7
入力電流(A)【充電プラグ】1.0
入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個(1個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質ハイス鋼の優れもの。樹脂、薄い金属、木材加工と幅広く穴あけが可能です。
用途装飾品・プラモデル等の穴あけに!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])30000
スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。
用途製品写真のビットは別販売となります。
付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)2.7
穴あけ能力(mm)コンクリート26、鉄工13、木工32、コアビット68、ダイヤモンドコアビット80
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
エクストリマー専用替カッターマットです。カッターマットを定期的に交換することで、快適な切れ味が持続します。カッターマットが本体にセットされていないと対象物は切れません。カッターマットは片面が左右入替で2箇所、両面で計4箇所使用できます。
トラスコ品番103-3400
適合機種XTM-1250
材質PVC
全長(mm)1560
高さ(mm)3
奥行(mm)9.8
1箱(5本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。
用途金工の旋盤加工に
トラスコ品番420-5646
幅(mm)860
高さ(mm)300
出力(kW)0.5
奥行(mm)400
電源(V)100(50/60Hz)
センター距離(mm)400
回転数主軸:80/330/1400、160/660/2800(rpm)
主軸貫通孔(Φmm)20
回転数(回/分)2段階スイッチ+ベルト変速 低速ポジション80/330/1400、高速ポジション160/660/2800
1台
¥509,800
税込¥560,780
翌々日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。
付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ
トラスコ品番689-6192
電源(V)AC100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
本体寸法(mm)288
定格電流(A)7.6
砥石径(Φmm)100
砥石寸法(Φmm)外径100
胴径(Φmm)56
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじサイズM10×1.5×10
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ツールの汎用性を向上させるビットキット21本(42種)を2枚のプレートに収納しています。ラージビットドライバー装備製品にて使用可能です。
トラスコ品番835-5775
適合機種Signal、Wave+、Charge+シリーズ、Surge、MUTシリーズ、Skeletoolシリーズ
セット内容眼鏡用ドライバー(プラス&マイナス)、プラス#1・#0、マイナス3/32&1/8・5/32&3/16・7/32&1/4、スクエアドライバー#1、トルクス#6・#10・#20・#27、ポジ#2、六角1.5mm&2mm・2.5mm&3mm・4mm&5mm・6mm&1/4・1/16&0.50・3/32&5/64・1/8&7/64・5/32&9/64・7/32&3/16
1セット
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
トラスコ品番525-8303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。低トルクの締め付けに威力を発揮します。
付属品ビット
適合電源(別売):CLC-45、CLC-60
トラスコ品番290-1579
全長(mm)197
消費電力(W)18
適合ねじ(mm)タッピンねじ:1.4~2.3
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])690/1000
出力トルク(N・m)0.10~0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじ(mm)小ねじ1.4~2.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。
付属品専用チップソー
トラスコ品番764-1061
幅(mm)360
高さ(mm)105
奥行(mm)135
消費電力(W)1010
定格電流(A)10.5
切断能力(mm)D10~19
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)5
切断速度(秒)5
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本
トラスコ品番667-7882
奥行(mm)390
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)730
ベルト長さ(mm)300
電源コード(m)2.5
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200
ベルト寸法(mm)60×300
ローラー径(Φmm)コンタクト:50
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
トラスコ品番525-8304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れなどにご使用いただけます。
用途落ち葉・ゴミ飛ばし、積もった雪飛ばし、空気入れなど
仕様屋内用
付属品USBケーブル(Type-C)/Mノズル/ベースノズル
質量(g)230
電源リチウムイオンバッテリー7.4V 1500mAh
風速(m/s)弱:5.9/中:9.8/強:15.2/ブースト:17.5(測定距離:直近)
機能風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト)
連続運転時間(h)弱:1時間/中:20分/強:13分/ブースト:8分
運転音(dB)弱:55/中:61/強:71/ブースト:83
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)3.5~4
サイズ(mm)W38×D70×H143
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.39MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)
適合ターンテーブル回転範囲:左右45°
定格電圧(V)AC100
構造絶縁:二重絶縁
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)
定格電流(A)13
定格周波数(Hz)50-60
定格消費電力(W)1200
本体質量(kg)約12
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190
ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P
定格時間30分
配線長2.0mm2×2C×約2m
高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。
傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45
切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断
関連資料(1.2MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90
最大切込深さ(mm)36
回転数(min-1[回/分])10000-30000
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途木材、金属切断。解体作業
セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)3.66
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)パイプ180
切断能力(mm)木材260
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷