コントローラ関連商品の新着商品

コントローラ関連商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN) SMC
仕様標準仕様ストローク(mm)500サイズ40シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)精度基本形取付け方法ねじ取付形ケーブルI/Oケーブルなし軸数1軸リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ配置ストレート
1個
18,980税込20,878
11日以内出荷

電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 停止スイッチユニット SMC
用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.4MB)取扱説明書取扱説明書(3.06MB)
1個
21,980税込24,178
7日以内出荷

電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 通信ケーブル SMC
用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.4MB)取扱説明書取扱説明書(3.06MB)
1本
9,398税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体) SMC
PC不要。1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能。停止スイッチユニット(オプション)に対応。電源は電動アクチュエータ/コントローラから供給
その他【接続コントローラ / アクチュエータ】EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ(EQ□-B5, EQ□-B6) 、JXC□1/H/Fシリーズコントローラ使用温度範囲(℃)0~45(凍結なきこと)消費電力(W)6.9以下本体質量(g)890対応日本語、英語保護等級IP20保存温度範囲(℃)-10~60(凍結なきこと)モニタTFTカラーLCD/4.3inch/488×272/1600万色 アナログ抵抗膜方式タッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.4MB)保存データ種類USBフラッシュメモリ(FAT32)取扱説明書取扱説明書(3.06MB)保存湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)
1個
95,980税込105,578
7日以内出荷

DINレール取付アダプタ omron(オムロン)
用途DINレール取付アダプタ
1個
4,298税込4,728
30日以内出荷