電動グリッパの新着商品

電動グリッパの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
電動グリッパ EHシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載 オリエンタルモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC
仕様標準仕様ストローク(mm)6サイズ16形式2爪タイプ取付け方法ねじ取付形軸数軸数:単軸用、仕様:標準仕様リード線基本形プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
1個
76,980税込84,678
11日以内出荷

PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) DH Robotics
DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御
用途DOBOT MG400用ハンド仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●開閉時間(秒):0.3/0.3●騒音放射:60db未満ストローク(mm)10寸法(mm)グリッパ:89×30×18質量(kg)0.155定格電圧(V)DC24±10%定格電流(A)0.1繰返し精度(mm)±0.02推奨環境0~40℃駆動方式高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.39MB)取扱説明書取扱い説明書(0.85MB)IP等級IP40ピーク電流(A)0.22把持力(N)6~15
1個
189,800税込208,780
18日以内出荷