工事関連用品の新着商品

「工事関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 1~13件
ケーマックスWベース
高い強度を誇る固定ベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。
ダークグレー サイズ120/角用
1ケース(50本)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
材質PE/スチール 全長(mm)915 パイプ径(Φmm)60 ベース径(Φmm)80
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です。裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単です。クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。ハサミで簡単にカットできます。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 長さ(mm)280 幅(mm)280 高さ(mm)220
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

六角形のメッシュによる高い透水性!。格子状のガイドにより裂けにくい!。表面の小さな凸形状でグリップ力UP!
材質PVC 幅(mm)580 厚さ(mm)3 長さ(m)3.6
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷

仮囲いの下部隙間解消に最適です。現場内からの資材飛び出し防止や、パネル・設置面の保護、美観性UPに効果的です。幅木を釘打ちしたり、直置きする際に発生するパネルの損傷を軽減でき、施工も簡単です。ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用できます。
長さ(mm)1000 幅(mm)60 高さ(mm)100 / 【対応隙間】90
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

点滅・連続点灯モードをボタンで切替できます。(単一電池使用)。マグネット式かつ角度調整ができる仕様で、重機以外の場所へも取付できます。
長さ(mm)【ポール部】830【全長】970 ポール径(Φmm)46
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

基盤を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫に!。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適!。用紙をセットする際に取り付けやすいよう「ストッパー」がついています。
付属品「危険予知活動表」用紙、「危険予知活動表」ステッカー、「本日の作業なし」ステッカー 各1枚 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号12 118 008
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字入りプレートで視認性が抜群です。柔軟性のある材質で当たっても安全です。
長さ(mm)800 幅(mm)140
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

六角形のメッシュによる高い透水性!。格子状のガイドにより裂けにくい!。表面の小さな凸形状でグリップ力UP!
材質PVC 幅(mm)900 厚さ(mm)3 質量(kg)23 長さ(m)10
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仙台銘板固定くん
地中に打ち込みため、固定と連結が同時にできます。
寸法(mm)135×180×10Φ
1箱(4個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

基板を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫に!。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適。用紙をセットする際に取り付けやすいよう「ストッパー」がついています。
付属品「危険予知活動表」用紙、「危険予知活動表」ステッカー、「本日の作業なし」ステッカー 各1枚 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号12 118 008
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仙台銘板WBハンガーR
マグネット取り付けのため、工具を使わず設置できます。壁面に跡残りしません。取り付け後はホワイトボードの裏にほとんど隠れるので見栄えもばっちりです。本商品2本を用いて、10kg前後の使用を想定しております。
材質スチール 寸法(mm)250×30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

敷鉄板上に単管の設置が可能!。単管パイプを差し込み、ボルト固定をすることで、単管を支持できます。裏面の強力マグネットで簡単に取り付けできます。ネットフェンスやネットプロテクターと併用し、簡易的な仕切りを作ることができます。
高さ(mm)160 底面サイズ(mm)250×150
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷