空調・電設資材/電気材料の新着商品
「空調・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高さ・奥行きを抑え、狭いスペースにフィット。高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ。本体上部を斜めにカットした形状で吸い込みの効率化をはかりました。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。多彩な機能で、さらに便利、快適に。室温パトロール。「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声お知らせ&自動運転。ダイキン独自の高効率スイングコンプレッサーを搭載。寒い冬も暑い夏も動き続けるタフネス暖房・冷房。スマホやスマートスピーカーから、操作できる
色ホワイト
寸法(m)最大高低差:15
接続径(Φmm)冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)500
軽量でコンパクト!67mm 12V仕様。安定した明るさを実現!。DC12V用。色温度6500K(白色)。放熱性に優れたアルミ製ボディを採用。ネジ不要の簡単取り付け。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内照明に最適なシンプルデザイン
用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍
寸法(mm)Φ67×27
質量(g)40
出力(W)1
電圧(V)DC12
色温度(K)6500(白色)
取付穴径(Φmm)推奨:50
保証期間1年
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
種類HKIV
適合規格PSE
材質(絶縁体)耐熱ビニル
難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
1セット(300m×10巻)
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
1式
¥8,398
税込¥9,238
15日以内出荷
1式
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
1式
¥9,898
税込¥10,888
15日以内出荷
1本
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷
1本
¥27,980
税込¥30,778
15日以内出荷
1本
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
1本
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
1本
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
1式
¥7,898
税込¥8,688
15日以内出荷
1式
¥5,698
税込¥6,268
15日以内出荷
1式
¥7,798
税込¥8,578
15日以内出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
1本
¥33,980
税込¥37,378
15日以内出荷
1本
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
1本
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
1本
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7086床下用ハーネスプラグ(VVF)は、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線が出来ます。端子部に透明な確認窓を設けたので、結線が不完全な場合には目視で状態確認ができ、正しく結線できた際には心線の被覆色を目視できるので、極性が正しく接続されているかの確認が可能です。ケーブルの取り外しは、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式を採用しています。またMP7085と同じく、幅がスリムなのでハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。
色白色
適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7085床下用ハーネスプラグ(VCT)は、幅寸法を抑えた設計により、MJ2496ハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。丸形圧着端子(別途手配)をケーブルにかしめ、端子にねじ止めすることで結線が可能です。
色白色
適合電線VCT 2(mm2)、3.53心
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
3日以内出荷
15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
3日以内出荷
結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
口数6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
45日以内出荷
余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
口数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
45日以内出荷
余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
口数18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
45日以内出荷
余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
口数12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
45日以内出荷