空調・電設資材/電気材料の新着商品

「空調・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,266件中 41~80件
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 全長(mm)約800~1800 定格接地2P15A125V
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3 黒・白・赤 JIS規格JIS規格C3605
1巻(10m)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4 コンセント個数3 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1200 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 アクリルカバー:乳白 取付天井面・壁面取付専用 高さ(mm)105 タイプリニューアル用 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 ランプ同梱 ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管 摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
1巻
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)USBコネクタ
データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
用途ホテル、オフィス、会議室など 仕様接続するケーブル:合計5m以下 材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)
1巻(10m)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド DENSAN(ジェフコム) 動画あり
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯 付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具 定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 出力定格出力 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー曲面カバー
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可 幅(mm)180 取付直付型/軒下取付専用 高さ(mm)100 材質(本体)鋼(白色) タイプ反射笠付 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様専用ユニット タイプ40W 電源電源内蔵 長さL(mm)1200 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線 長さ(m)100 絶縁体多孔質PTFE 連続使用温度(℃)150 絶縁体厚さ(mm)0.35 材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
1巻(100m)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

質量(kg)2.9 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)14/17 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35.50/38 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×300×137 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)552/606 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 材質AISI304 長さ(mm)30500 厚さ(mm)0.38 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外 特性耐候、耐熱、耐食
1巻
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションスポットライト
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS 定格電圧AC100V アーム長さ(mm)45 調光の可否
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションスポットライト
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。
材質ABS+スチール 定格電圧AC100V 本体質量(g)115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32 アーム長さ(mm)43
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リール側面がファイバーレーザー加工で丈夫なリール
寸法(mm)【リール】Φ465×240 質量(kg)4
1台
21,900 税込24,090
6日以内出荷

ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズ。ワンタッチ脱着機構でリールの入替が簡単!
用途ロープの収納、持運びに 寸法(mm)【リール】Φ465×240 質量(kg)6.9 能力【最大収容(m)】Φ8×250、Φ10×200、Φ12×150、Φ14×100、Φ16×100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フレーム】480×360×590 取扱説明書(0.81MB)
1台
35,900 税込39,490
6日以内出荷

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド無し 導体AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド無し RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド 導体AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパー トラスコ品番690-7464 材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE) 全長(mm)163 緑・黒 適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0 適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
1丁
1,790 税込1,969
6日以内出荷

ヤザワコーポレーションLEDダウンライト
断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)。?屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)。取付必要高 75mm。調光非対応
材質アルミ ホワイト 定格電圧AC100V-240V 本体質量(g)約130 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111 防水性IP43 演色指数(Ra)Ra80
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーボンVVFケーブル
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
灰色 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
用途可動部の信号ライン用等に シールド 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000(1分間)
1巻(100m)
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
用途可動部の信号ライン用等に シールド 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000(1分間)
1巻(100m)
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷








耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応。RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線 型式Style 2517 定格電圧300 適合規格UL758 対応コネクタM12 使用環境固定 難燃性VW-1 仕上外径(mm)6 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
19,980 税込21,978
8日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)