空調・電設資材/電気材料の新着商品

「空調・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,982件中 841~880件
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSM RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2m×5本)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSM RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×5本)ほか
9,998 税込10,998
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
アクア タイプGI(PE-A10G) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×5本)ほか
28,980 税込31,878
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
若草 タイプGI(PE-A1G) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
3,500 税込3,850
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSM RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アメリカン電機プレート用ラベル
防じん・防水形シーロックプレートに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです
仕様シーロックプレート用ラベル
1袋(10枚)
899 税込989
翌々日出荷

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格接地形2P 15A 250V
1個
899 税込989
翌々日出荷

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。(注1)壁面からボックス底面までの奥行きは55mm以上を推奨します。(注2)メガ測定は、本製品を外した状態で行ってください。電線(電路)と大地間は、取り付けた状態でも測定できます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格2.4A 5V/14A 100V
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

器具を取り外したボックスや、壁面の不要となった穴をカバーするためのプレートです。硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製です。
仕様3ヶ用ボックス用、ボックス取付ピッチ: 83.5 材質ブランクプレート ステンレス製
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

アメリカン電機ベークノズル 黒
パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
1個
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカン電機BNキャップ 白
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン製 白色
1個
189 税込208
欠品中

20A入力でIEC C13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な8ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口にIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格接地形2P 20A 250V
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

20A入力でIEC C13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口にIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様0Uコンセントバー青色 出力接地形2P 15A 125V 抜止形 口数12ヶ口 入力接地形2P 30A 125V コード3M
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

コイズミ照明ユニット
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。21/22/23VA(100/200/254V)
材質セード:ポリカーボネート・乳白色 消費電力(W)21.4 ランプLED 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ照明ベースライト
ランプLED 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

コイズミ照明ユニット
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。34/34/36VA(100/200/254V)
材質セード:ポリカーボネート・乳白色 ランプLED 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ照明ベースライト
仕様落下防止機構付 ランプLED 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コイズミ照明非常・誘導灯
階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可
適合10/10/11VA(100/200/242V) 材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 寸法(mm)幅240 出幅110 質量(kg)4.5 消費電力(W)9.4 ランプLED 色温度(K)3500 光源寿命40,000時間 光束(Lm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ照明非常・誘導灯
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可
仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg 適合10/10/11VA(100/200/242V) 材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 消費電力(W)9.4 ランプLED 色温度(K)3500 光源寿命40,000時間 光束(Lm)610 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

コイズミ照明非常・誘導灯
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可
適合11VA(100V) 材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装 寸法(mm)幅240 出幅95 質量(kg)3.4 消費電力(W)6 ランプLEDランプLDF6 光源寿命40,000時間 光束(Lm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ照明固定クリップ
材質本体:アルミ 寸法(mm)高-12.9 幅-11.6×35 ピッチ(mm)推奨取付:200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷

材質本体:アルミ 寸法(mm)高12.9 幅11.6 全長1000 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

24時間タイマー付。キャブタイヤケーブル0.5m付
材質本体:プラスチック・白色 寸法(mm)高281 幅210 出幅65 質量(kg)1.8 W数(W)最大許容:42まで RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

コイズミ照明アルミレール
材質本体:アルミ 寸法(mm)高12.9 幅11.6 全長1000 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

コイズミ照明テープライト
材質本体:シリコーン 寸法(mm)カット可能:47.5 定格電圧(V)DC24 ランプLED 色温度(K)5000 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コイズミ照明テープライト
材質本体:シリコーン 寸法(mm)カット可能:47.5 定格電圧(V)DC24 ランプLED 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コイズミ照明間接照明
仕様落下防止機構付 ランプLED 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 調光範囲約1~100%
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

順送り:全灯→調光→保安灯→消灯。1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用。3路スイッチ付。簡易耐火プレート付(省令準耐火構造対応)。2.4A(240VA)まで 断熱施工時2.0A(200VA)まで
材質プラスチック 幅(mm)70 質量(kg)0.2 高さ(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 出幅(mm)10
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

コイズミ照明シーリング
材質パネル:アクリル・乳白色 寸法(mm)高67 幅Φ400 質量(kg)1.4 ランプLED 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90 調光範囲10段階調光
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
質量(kg)0.5 対応調光器併用不可 機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K) ランプLED 色温度(K)2700/3500/5000 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80 ランプLED 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適合11VA(100V) 材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80 質量(kg)0.6 消費電力(W)6.1 対応調光器併用不可 ランプLED 色温度(K)5000 光源寿命40,000時間 光束(Lm)675 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ランプLED 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

適合可動型(30°まで) ランプLED 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
適合9VA(100V) 寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80 質量(kg)0.6 消費電力(W)8.1 対応調光器併用不可 機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K) ランプLED 色温度(K)2700/3500/5000 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ照明ダウンライト 本体
材質枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、パネル:ガラス・透明消し、コーン:アルミ・鏡面 質量(kg)0.4 ランプLED 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可。位相調光。ベース。防雨・防湿型傾斜。天井取付可能。高演色LED R+
仕様●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm 材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.5 ランプLED 色温度(K)5000 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 光束(Lm)510 RoHS指令(10物質対応)対応 出幅(mm)3 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)75 調光範囲約1~100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷