空調・照明・電設資材/電気材料の新着商品

空調・照明・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7,596件中 681720
キャンペーン情報RSS配信
配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.4取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)40.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
1台
31,980税込35,178
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応水平回転範囲360°
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.2取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)27.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113配光タイプ中角水平回転範囲360°
1台
36,980税込40,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.2取付天井面取付専用電圧100Vタイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)2700光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ透過セード材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
1台
36,980税込40,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用電圧100Vタイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)2700光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.1取付天井面取付専用電圧100Vタイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)2700光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853配光タイプ中角材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
1台
36,980税込40,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113水平回転範囲360°
1台
26,980税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.4取付天井面取付専用タイプ高演色3500K取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)40.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
1台
31,980税込35,178
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)取付天井面取付専用タイプ高演色3500K取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応水平回転範囲360°
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.2取付天井面取付専用電圧100Vタイプ高演色3500K取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)27.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.2光束(Lm)2620適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113配光タイプ中角調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°
1台
36,980税込40,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.2取付天井面取付専用電圧100Vタイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ透過セード材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
1台
36,980税込40,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.1取付天井面取付専用電圧100Vタイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853配光タイプ中角材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
1台
36,980税込40,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113水平回転範囲360°
1台
26,980税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.2取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ透過セード材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
1台
36,980税込40,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.1取付天井面取付専用電圧100V取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853配光タイプ中角材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
1台
36,980税込40,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

配線ダクト取付型 LED スポットライト Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.3取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113水平回転範囲360°
1台
26,980税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) フカガワ
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛寸法L112
1台
6,298税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄型ミニダウンライト Φ60 ENDO(遠藤照明)
高演色アパレルホワイトで照射物の魅力を引き立てる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチの演出に最適。透明感のある美しい商品の価値を高める新しい光
1台
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR
1台
26,980税込29,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
1箱(5個)
10,980税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
5,698税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


分岐ソケット Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)