空調・電設資材/電気材料の新着商品

「空調・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,209件中 1,161~1,200件
コーパス夢ぷりんと15
画面がそのまま印刷プレビュー! 「直感的に操作ができる直接入力方式」。楽しく簡単にデコレーション! クリックするだけで連続で画像が貼れる 「スタンプ」搭載。用紙変更してもデザインが自動フィット! ひとつのデザインをチラシにもはがきDMにも応用できる 「自動用紙フィット機能」。年賀状や往復はがきもレイアウト簡単 「はがき宛名印刷ツール」搭載。伝票や申請書等の様式に合わせて文字入力できる「ぴったり枠」。家庭用プリンターでポスター作り「分割印刷」。使いかけのラベルシートも無駄なく使える。DVD/CDの直接印刷に対応。文字や図形を華やかに装飾「マルチフチ取り」。お手持ちのExcelリストデータも活用できる「データ流し込み機能」「バーコード機能」。流し込みデータの書式や変換属性も設定できる。名刺や社員証、ショップカードに「QRコード機能」。チケットや会員証に「ナンバリング機能」。3D文字を手軽に作成「アートテキスト機能」。ロゴや各種マークに「部品保存機能」。重ね順も簡単入れ替え「オブジェクトリスト」。多彩な画像加工機能でデジカメ写真をアートに!「ふちぼかし」「透過」「型抜き」。ドットインパクトプリンター用「宅配便伝票」にも印刷できる
対応機種日本語版OS Windows(R)11/10/8.1 プリンター対応OSで動作可能なプリンター メモリーお使いのOSが推奨する環境以上(高解像度の画像を扱う場合は、1G以上(64bit版OSでは2G以上)が必要です) ディスプレイ本体に接続可能で上記日本語OSに対応したディスプレイ(解像度:1024×768ピクセル(ドット)HightColor以上) ハードディスクフルインストール時 420MB、最小インストール時 80MB
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷

Φ4.5mmとΦ6.5mmをセット先端はΦ4.5で曲がりになめらか柔軟ネジ径M5P0.8とM7P1.0
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 長さ(m)1.5
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

継ぎ足しタイプのフラット面のロッドを採用より直進性に優れている。1か所接続が5秒でOK。ロッド全体を回す必要はありません。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューターなどの配線に 材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 長さ(m)2 ねじ径M7 P1.0 組数5本 直径(mm)安全曲げ:460 線径(mm)5×8
1式
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ミノル工業大型CD管リール
フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
質量(kg)27.3 全高(mm)200(支柱なし) 収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100 収納時寸法(mm)1180×1180 最大外径(mm)Φ2000
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

ミノル工業SHランナー
電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮。フラット面採用で直進性抜群
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 質量(kg)9 長さ(m)70 ねじ径M10 P1.5 線径(mm)5×8 リール径(Φmm)680
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷

速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
質量(kg)4.1 適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m) フレーム(mm)300×560×220 リール内径(Φmm)220×150 リール径(Φmm)480
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ミノル工業台車ドラムコロ
台車とドラムローラーの兼用タイプ。裏返せば台車に早変わり。台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
付属品ロープ(Φ8mm×1m) 軸径(Φmm)34 寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135 質量(kg)12.6 ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態) 車軸径(mm)Φ75 ドラム径(mm)Φ600~Φ900 破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

LEDスティックライト DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDスティックライト
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり) 関連資料(0.7MB)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8 材質PVC 長さ(mm)2.5 質量(g)230 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約10 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)24 関連資料(1.64MB)
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冨士電線耐火ケ-ブル
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
シース色
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

冨士電線耐火ケ-ブル
従来の平型耐火ケーブルはカッターや電工ナイフの刃を入れる箇所が分かりにくく、絶縁体に傷をつけてしまうと絶縁不良の原因となっておりましたが、溝付品は溝が刃を入れるガイドとなり、内部絶縁体を傷つけることなく端末処理の省力化が可能です。ストリッパによる端末処理も引き続き対応しております。
芯数3C シース色
1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
特価
32,900 税込36,190
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付 アズワン品番65-3734-27
1個
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
1巻(300m)ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

HDMI 2.0延長:HDMI接続で4K60Hzの映像を延長するHDMI 2.0延長ケーブル。HDMIデバイスポートの保護にも役立ち、HDMIデバイスポートの摩耗を軽減する双方向対応のオス・メスコネクター。リーチの延長による幅広い活用が可能。フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換。高品質構造:シールド付き金めっきコネクターによる耐久性向上とEMI保護。1万回を超える挿抜試験をクリア。柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ機能で耐久性を強化した双方向対応 4K HDMI延長ケーブル(HDR対応、ARC機能付き)。ハロゲンフリーでRoHS準拠。用途:テレビ、プロジェクター、会議室、商業施設などのHDMI機器間を簡単に延長。頻繁な挿抜によるポートの負担や摩耗を軽減するHDMI 2.0ポート保護用ケーブル。アクセスしにくいHDMIポートにも利用可能
用途HDMI I/Oポートの負担を軽減するポート保護用として使用。キオスク端末やデジタルサイネージディスプレイなど、アクセスしにくいHDMI搭載機器ポートへの接続に最適。壁掛けHDMIテレビやプロジェクターからHDMI接続を延長 仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0、HDMI 1.4、HDMI 1.2●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:0.5m●ケーブル外径:6mm●製品幅:21mm●製品高さ:12mm●製品長さ:59.5cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(7m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIケーブル
用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続。オフィス、会議室、教室での使用に最適。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用 仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:7m●製品長さ:7m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:306g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル。用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続 仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

一体成型だから縫い目がない防水でオシャレな鋲付きサドル。
用途一般車向け 質量(g)790 幅(cm)19 長さ(cm)23.5 高さ(cm)8
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GEL入りで柔らかいので長く乗っても痛くなりにくい
用途一般車向け ブラック 質量(g)850 幅(cm)20.5 長さ(cm)24 高さ(cm)7
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

低反発素材採用で痛み軽減。縫い目のない防水仕様。小径車にも合うデザイン。つや消しで高級感UP。
用途小径車、一般車 ブラック 質量(g)890 幅(cm)22 長さ(cm)26 高さ(cm)7.5
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ゲル入りプニュプニュ肉球を絶対触って座ってみたくなるサドル
用途一般車向け 質量(g)870 幅(cm)22 長さ(cm)22.5 高さ(cm)8.5
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低反発素材採用で痛み軽減。縫い目のない防水仕様。スポーツ車にも合うデザイン。つや消しで高級感UP。
用途スポーツ車 ブラック 質量(g)810 幅(cm)17.5 長さ(cm)26 高さ(cm)7.5
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

高帯域幅の非圧縮ビデオ、およびマルチチャンネルデジタルオーディオを1本のケーブルで伝送。簡単設置
用途HDMI/DVI対応の液晶テレビ、プロジェクタ、プラズマテレビ、HDテレビ、DVDプレーヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカードなど)を HDMI対応のモニタ/ディスプレイに接続。HDMI出力デバイス(ビデオカードなど)をDVI-D対応のモニタ/ディスプレイに接続 仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:5m●製品高さ:16mm●製品幅:40mm●製品長さ:5m●製品質量:332g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型右向きHDMIアダプター(オス-メス)により、ポートやケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減。HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応。高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。PVCハウジングにより、優れたグリップ力で磨耗や損傷を防止。用途:テレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られている配線や、アクセスしにくいHDMIポートへの接続に便利。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減
用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適。曲げによるコネクターの負担を軽減する90度横向きの接続 仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品長さ:32mm●製品幅:29mm●製品高さ:12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(5m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル
用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続。オフィス、会議室、教室での使用に最適。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用 仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:5m●製品長さ:5m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:218g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1巻(50m)
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラット形でフルカラー。リモコンひとつで非日常の演出を。LED電球フラット形のフルカラー調光・調色ランプを搭載したダウンライト。フトコロの浅い天井の空間にもかんたんにフルカラーの演出が可能です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)80 明るさ白熱灯器具60Wクラス 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 調色の可否
1台
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
仕様調圧機構:圧力無段階調整 質量(kg)5.3 タンク容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550 最高圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5 ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9 連続使用時間(分)45~200 ノズル孫の手ノズル 材質(タンク)樹脂製 ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)1.5 充電時間(分)60 駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
1台ほか
70,980 税込78,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(調光用・3チャンネル形)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷