空調・電設資材/電気材料の新着商品
「空調・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MJ2499ハーネスコネクターボデーは、ハーネス接続部を1つのみ設けているので、容量の大きな機器を接続する単独回路など、他の機器を接続させたくない箇所などに最適です。また、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線でき、端子部には透明な確認窓を設けてあります。ケーブル取り外しは、MP7086と同じ、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式です。
色白色
適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
欠品中
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM3.5
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
本品はKCPタイプフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質ナイロン(PA)
色ブラック
適合規格EN/IEC61386-23
構造ワンタッチ構造
使用温度(℃)-30~+100
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。組立、接続、入線がスムーズ
材質CAC203
長さ(mm)袋ナット:27
質量(g)2200
寸法L(mm)ボディー:155
対辺(mm)104
構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
有効長(mm)ねじ:26
ねじ寸法該当電線官:G-82
保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
最小内径(Φmm)76.8
寸法K(mm)ボディー:150
ねじ径(inch)PF:3
外径(mm)87.3
対角(mm)112
角数8
1個
¥42,980
税込¥47,278
40日以内出荷
手早く簡単取付けが可能。ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。
使用ケーブル径の細いものから太いものまで広範囲に使用できます。また、各サイズのケーブル適用範囲が他のケーブルコネクターと比較して広く、コンパクトです。リミットスイッチ用(ストレート型)もあります。
使用温度(℃)-20~+120(NBR)