ねじ・ボルト・釘の新着商品
「ねじ・ボルト・釘の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
入数:40枚。
材質鉄 (ユニクロメッキ)呼びM8内径×外径×厚さ(mm)8.4×17×1.6
1袋(40枚)
¥285税込¥314
翌日出荷
入数:100枚。
材質ステンレス (SUS304)呼びM4内径×外径×厚さ(mm)4.3×9×0.8
1袋(100枚)
¥310税込¥341
翌日出荷
入数:30枚。
材質ステンレス (SUS304)呼びM6内径×外径×厚さ(mm)6.4×12.5×1.6
1袋(30枚)
¥330税込¥363
翌日出荷
入数:10枚。
材質ステンレス (SUS304)呼びM10内径×外径×厚さ(mm)10.5×21×2
1袋(10枚)
¥330税込¥363
翌日出荷
入数:60枚。
材質ステンレス (SUS304)呼びM5内径×外径×厚さ(mm)5.3×10×1
1袋(60枚)
¥310税込¥341
翌日出荷
入数:20枚。
材質ステンレス (SUS304)呼びM8内径×外径×厚さ(mm)8.4×17×1.6
1袋(20枚)
¥330税込¥363
翌日出荷
入数:6枚。
材質ステンレス (SUS304)呼びM12内径×外径×厚さ(mm)13×24×2.5
1袋(6枚)
¥330税込¥363
翌日出荷
入数:30個。(+)トラス頭。下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。
材質ステンレス (SUS Xm7)寸法(mm)6×65
1パック(30個)
¥2,530税込¥2,783
翌日出荷
並目ねじ。
材質鍛造ステンレス(SUS316)内径(Φmm)30ねじ径M12線径(Φmm)12使用荷重(kg)340破断荷重(kN)20
1個
¥1,570税込¥1,727
8日以内出荷
並目ねじ。
仕様右ねじ材質ステンレス (SUS316)全長(mm)46質量(g)35ねじ径M6先端厚さ(mm)5.9穴径(mm)6
1個
¥840税込¥924
翌日出荷
1個
¥5,500税込¥6,050
翌日出荷
入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
1箱(50個)
¥7,050税込¥7,755
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)。硬度 4×10・4×12・4×16:HRC42~48、4×20・4×25・4×30:HRC27~29、5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27。
材質ステンレス質量(g)1172(ケース含む)表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40
1ケース
¥11,200税込¥12,320
翌日出荷
エスコスナップピン
入数:10本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法(mm)d1:4.5、d2:16~20、d3:4、d4:20 l1:60、l2:30質量(g)16耐熱温度(℃)200まで適合径(Φmm)16~20
1パック(10本)
¥255税込¥281
翌日出荷