ねじ・ボルト・釘の新着商品

ねじ・ボルト・釘の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

277件中 241277
キャンペーン情報RSS配信
メタルセーフアンカー ドブ サンコーテクノ
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
1箱(30本)ほか
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メタルセーフアンカー ステンレス サンコーテクノ
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボルトアンカー ドブ サンコーテクノ
サンコーテクノボルトアンカー ドブ
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボルトアンカー ステンレス サンコーテクノ
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ボルトアンカー サンコーテクノ
サンコーテクノボルトアンカー
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
7,298税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

イージーアイアンカー EZI ステンレス サンコーテクノ
取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

イージーアイアンカー EZI サンコーテクノ
取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
5,898税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アスファルトアンカーヌキトリホルダー コウカンブヒン サンコーテクノ
1本(1本)
29,980税込32,978
4日以内出荷

アスファルトアンカーヌキトリホルダー コウカンブヒン サンコーテクノ
1本(1本)
29,980税込32,978
4日以内出荷

アスファルトアンカー ヌキトリホルダー サンコーテクノ
ASA-12100 専用抜き取りホルダー
ナット二面幅(mm)24
1本(1本)
57,980税込63,778
4日以内出荷

アスファルトアンカー ヌキトリホルダー サンコーテクノ
ASA-10100 専用抜き取りホルダー
ナット二面幅(mm)24
1本(1本)
57,980税込63,778
4日以内出荷

アスファルトアンカー サンコーテクノ
サンコーテクノアスファルトアンカー
アスファルト舗装に大きく拡張。インパクトドライバで簡単施工。14.4V/18Vをご使用ください。施工完了を目視で確認可能。専用の抜き取りホルダーで抜き取り可能。
適合板厚(mm)12以下ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
8,898税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フランジナット VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)フランジナット
自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
材質S45C硬度HRC34表面処理黒染め
1個
349税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

足場用波釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足場用波釘
波釘が完全に木材に埋まるまで打ち込んで下さい。木口からの割れが広がるのを防ぎます。
トラスコ品番717-5270材質全長(mm)180寸法H(mm)15寸法t(mm)1.2表面処理生地寸法W(mm)20
1パック(20枚)
4,298税込4,728
当日出荷

Zマーク スクリュー釘 ZS50 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク スクリュー釘 ZS50
Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。
トラスコ品番716-0225全長(mm)50呼び径(mm)5.2寸法d(mm)5.2表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)10首下長(mm)50胴部スクリュー頭径(mm)10
1パック(70本)
999税込1,099
当日出荷

Zマーク 太め釘 ZN65 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 太め釘 ZN65
Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。
トラスコ品番716-0222全長(mm)65呼び径(mm)3.33寸法d(mm)3.33表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)7.14胴部ストレート頭径(mm)7.14
1パック(100本)
999税込1,099
当日出荷

Zマーク 太め釘 ZN40 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 太め釘 ZN40
Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。
トラスコ品番716-0223全長(mm)39.6ブラウン呼び径(mm)3.33寸法d(mm)3.33表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)7.14胴部ストレート頭径(mm)7.14
1パック(170本)
999税込1,099
当日出荷

Zマーク 太め釘 ZN90 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 太め釘 ZN90
Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。
トラスコ品番716-0221全長(mm)90.8レッド呼び径(mm)4.11寸法d(mm)4.11表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)8.74胴部ストレート頭径(mm)8.74
1パック(49本)
999税込1,099
当日出荷

M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコ
エスコ品番EA949NG-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
1セット(10本)
特価
189税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

M8x 75mm パイプナット(ステンレス製) エスコ
1個
特価
639税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャージャパン
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)80下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)876適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
特価
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイ
1箱(1000個)
特価
18,980税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 OHSATO(大里)
ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ねじ先端キャップM4_20個。ねじ先端キャップM5_20個。ねじ先端キャップM6_20個。ねじ先端キャップM8_20個。ねじ先端キャップM10_20個。ねじ先端キャップM12_20個
用途ねじ先端部の保護に材質エラストマー樹脂適合ねじM4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12ケース寸法(mm)233×170×34RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つむパ 金属製ビスキャップセット品 OHSATO(大里)
めっき・塗装を施した金属製のビスキャップ(ねじ頭部カバー)です。6色のセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。シルバー_50個。アンバー_50個。ブロンズ_50個。ホワイト_50個。ブラック_50個。タン_50個。専用座金_300個
用途ビスの頭部を隠す際に品番901-4167高さ(mm)【キャップ】2.7外径(Φmm)【キャップ】12.5【座金】11ケース寸法(mm)233×170×34座金高さ(mm)2.4
1セット
11,980税込13,178
翌々日出荷

つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)
プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本
用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,798税込1,978
翌々日出荷

つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里)
プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698税込2,968
翌々日出荷

つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)
拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本
用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298税込3,628
翌々日出荷

つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)
拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298税込2,528
翌々日出荷

つむパ ウォールアンカー 一撃セット品 OHSATO(大里)
石膏ボード用アンカーウォールアンカー一撃の適用板厚に対応したセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ウォールアンカー一撃WI-409_30本。ウォールアンカー一撃WI-412_30本。ウォールアンカー一撃WI-416_30本
用途エアコン室内機の取付などに材質品番901-4460タイプカサ式金属アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径M4表面処理三価クロメートケース寸法(mm)233×170×34適合材石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,098税込3,408
翌々日出荷

オタイコハンガー ネグロス電工
ネグロス電工オタイコハンガー
ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。
用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。適合サイズ【固定ナット】M8適合ドリル径(mm)9はさみ込み厚さ(mm)0.4~10最小中空幅(mm)32
1個
299税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オタイコハンガー ネグロス電工
ネグロス電工オタイコハンガー
ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。
用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。表面処理ステンレス鋼適合サイズ【固定ナット】M6適合ドリル径(mm)7.5はさみ込み厚さ(mm)0.4~4最小中空幅(mm)26
1個
409税込450
3日以内出荷

スプリング式インサート ネグロス電工
六角ボルトをインサートとして埋設しています。 。スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 。デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。 。埋設後、振れ止め金具や感知器取付金具などをそのまま取り付けることができます。
ねじ長さ(mm)145表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8適合穴径(Φmm)【デッキ穴径】16
1個
749税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプリング式インサート ネグロス電工
六角ボルトをインサートとして埋設しています。 。スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 。デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。 。コンクリート打設後、樹脂部が取り外せるため、耐震架台などをデッキに直接取り付けることができます。
ねじ長さ(mm)60表面処理電気亜鉛めっき
1個
299税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂リベット ネグロス電工
ネグロス電工樹脂リベット
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
材質ポリアセタール頭部平頭
1袋(10個)
679税込747
3日以内出荷

三価ホワイト エンザート 三つ穴タイプ KKVコーポレーション
材質SUM22Lピッチ(mm)1.5表面処理3価ホワイトねじの呼び内:M10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
4日以内出荷

ポリカ(-)ローレットネジ 大阪魂
1袋(16個)
特価
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドロングビス
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途中大規模、木造建築物の施工に。材質スチール線径(Φmm)8表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
1袋(10本)
特価
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)