ねじ・ボルト・釘の新着商品
「ねじ・ボルト・釘の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
寸法t(mm)2.3
寸法k(mm)2.8
寸法S(Φmm)3.08
寸法dk(Φmm)10
ねじの呼びdM5
寸法e(mm)4.583
寸法s(mm)4.095
ピッチP(mm)1.25
寸法dp(mm)5.5
寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
ねじの呼びdM8
ピッチ(mm)0.7
呼びM4
寸法t(mm)2.2
寸法r(mm)0.2
寸法S(mm)3.08
寸法k(mm)4
フランジ厚(mm)0.8
寸法dk(Φmm)6.5
寸法ds(mm)4
フランジ径(Φmm)10.5
座面径(Φmm)有効座面径:7.5
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)5
寸法e(mm)9.149
寸法b(mm)32
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法w(mm)4
寸法dk(mm)16
寸法ds(mm)10
ねじの呼びdM10
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)4.095
寸法e(mm)4.583
寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びdM8
寸法dt(mm)2
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)4.2
寸法s(mm)6
寸法k(mm)6
寸法da(mm)11.2
寸法dk(mm)18
ねじの呼びM10
寸法(mm)B:3.2×T:2.0
寸法t(mm)4
寸法e(mm)6.86
寸法D1(mm)14.5
寸法b(mm)28
寸法s(mm)6.14
寸法k(mm)8
自由高(mm)圧縮試験後:3.35
寸法dk(mm)13
ねじの呼びdM8
ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 10.9
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分12.9は、GT-CAP LAタイプ(A0-00-GTLA)
寸法D1(Φmm)11.5
寸法T(mm)1.5
寸法s(mm)5
寸法d1(Φmm)5.45
寸法k(mm)6
ねじの呼びM6×1.0
寸法dk(Φmm)10
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)4
寸法D(mm)14.5
寸法s(mm)6
寸法k(mm)8
寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0
寸法dk(mm)13
ねじの呼びM8
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32
寸法d(mm)4.8
寸法t(mm)2.286
寸法k(mm)4.826
寸法dk(mm)7.924
寸法ds(mm)4.826
穴径(inch)六角穴:5/32
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28
寸法d(mm)約6.3
寸法t(mm)3.175
寸法S(inch)1/8
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28
寸法d(mm)6.3
寸法t(mm)3.048
寸法k(mm)6.35
寸法dk(mm)9.525
寸法ds(mm)6.35
穴径(inch)六角穴:3/16