ニップル(スポークレンチ)の新着商品
「ニップル(スポークレンチ)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
MotionPro(モーションプロ)エルゴ スポークレンチセット 6pc
・6種類のサイズのエルゴスポークレンチのセットです。携帯ポーチ入り。・独特な形状のスポーク用コンビレンチです。片側はオープエンド(3サイド)、もう片側はセミクローズド エンド(ボックスエンドに近い)になっています。・オープンエンドは素早く締める時に、セミクローズドエンドはよりトルクが必要な時に使います 。・人間工学に基づいて特別に設計された形状が優れたつかみやすさ、感触、スポーククリアランスを 提供します。・MPロゴとサイズがレーザー彫刻で刻まれています。ポリッシュ仕上げ。・特許取得済みのデザインです。用途 :スポークの着脱、ニップルの増し締め(ニップルレンチ)。適合 :四角い部分の1辺の長さが5.0, 6.0, 6.3, 6.5, 6.8, 7.0mmのニップルに適合。材質 :SAE 4000シリーズ工具鋼(モリブデン鋼系炭素合金鋼)。サイズ :約(W) 185 × (D) 175 × (H) 15mm。重量 :約500グラム。備考 :・熱処理により耐久力が増してあります。 。・この商品は。YM08-0520(5.0mm)。YM08-0521(6.0mm)。YM08-0522(6.3mm)。YM08-0523(6.5mm)。YM08-0524(6.8mm)。YM08-0525(7.0mm)。上記6種類のエルゴスポークレンチのセット商品になります。・6種類のサイズのエルゴスポークレンチのセットです。携帯ポーチ入り。・独特な形状のスポーク用コンビレンチです。片側はオープエンド(3サイド)、もう片側はセミクローズド エンド(ボックスエンドに近い)になっています。・オープンエンドは素早く締める時に、セミクローズドエンドはよりトルクが必要な時に使います 。・人間工学に基づいて特別に設計された形状が優れたつかみやすさ、感触、スポーククリアランスを 提供します。・MPロゴとサイズがレーザー彫刻で刻まれています。ポリッシュ仕上げ。・特許取得済みのデザインです。用途 :スポークの着脱、ニップルの増し締め(ニップルレンチ)。適合 :四角い部分の1辺の長さが5.0, 6.0, 6.3, 6.5, 6.8, 7.0mmのニップルに適合。材質 :SAE 4000シリーズ工具鋼(モリブデン鋼系炭素合金鋼)。サイズ :約(W) 185 × (D) 175 × (H) 15mm。重量 :約500グラム。備考 :・熱処理により耐久力が増してあります。 。・この商品は。YM08-0520(5.0mm)。YM08-0521(6.0mm)。YM08-0522(6.3mm)。YM08-0523(6.5mm)。YM08-0524(6.8mm)。YM08-0525(7.0mm)。上記6種類のエルゴスポークレンチのセット商品になります。エルゴ スポークレンチ 6ピースセット 5.0、6.0、6.3、6.5、6.8、7.0
1個
¥20,980税込¥23,078
12日以内出荷