ホースリールの新着商品
「ホースリールの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです。使わない時は付属のバックにホースを丸めて収納でき、玄関まわり等に省スペースで置くことができます。
用途洗車や庭の水やりに。散水に。
セット内容バッグ、伸縮ホース、アクアガン(Oリング)、フック、蛇口口金(Oリング)
材質【バッグ】ポリエチレン、【伸縮ホース】布:ポリエステル、ホース:ラテックス、プッシュコネクター:ポリプロピレン、ABS樹脂、【フック】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【口金 】ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.4
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)【最短】5.5【最長】15
ホース径(Φmm)【外布】19
パターンキリ/カクサン/シャワー/ジェット
ホース外径(Φmm)8.6
適合ホース内径×外径(Φmm)5×8.6
適合蛇口外径(Φmm)約Φ14~18
色ダークグレー
使用圧力(MPa)0.1~0.7
本体質量(g)120
主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×180×63.5
耐熱温度(℃)60
水流切替ジェット/シャワー/カクサン/キリ
1台
¥699
税込¥769
3日以内出荷
【10m 15m】【9Φ】。メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。
用途水撒き、洗車、清掃等
色ダークグレー/ブラック
使用圧力(MPa)0.1~0.7
主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)60
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに。
トラスコ品番470-4479
材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE粉体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン
幅(mm)87
色みかげ
高さ(mm)1081
奥行(mm)89
呼び径13×1000
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷