散水・かん水タイマーの新着商品
「散水・かん水タイマーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
オーム電機自動給水機 USB充電式 タイマー機能付
本製品は設定した日数間隔で植木に自動で給水します。旅行などで一定期間、植物の水やりができないときなどにおすすめです。タイマー機能付きです。間隔は1~9日間、散水時間は1~199秒の間で設定できます。USB充電式です(ACアダプタ別売)。
付属品充電用USBケーブル(長さ:約50cm)、シリコンチューブ(長さ:約2m、内径:約5mm、外径:約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2質量(g)約153電源DC 5V 0.42A(最大)保護等級IPX3 ※鉛直より60度からの水に対して保護する連続使用時間(時間)約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)63×87×43充電時間(時間)約6(約500回充放電可能)バッテリー容量(mAh)18650リチウムイオン電池(3.7V 2000)(交換不可)散水量(L/分)約1.4~1.5
1組
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
GAONA(ガオナ)潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき
◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。_x000D_。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。_x000D_。◆凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。_x000D_。◆潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。_x000D_。◆電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.5MPa使用温度6~40℃
1個
¥25,980税込¥28,578
7日以内出荷
◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ50mです。材質塩化ビニル樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
1個
¥17,980税込¥19,778
7日以内出荷
兼工業自動散水コントローラー
・電気工事不要 単三アルカリ電池4本。・蛇口から洗濯機用耐圧給水ホースで簡単接続。・自動散水タイマーも簡単設定。・手動給水ボタンにより手動給水可能。・軽量簡単設置。・別売品のご使用で用途に応じて自動散水が可能です。・雨水センサー、人感センサー等の接続も可能です。
用途・植栽のドリップチューブ散水 ・芝等スプレー散水 ・鉢植えの点滴ノズル散水仕様1日3回、1分単位で設定可能(1回散水最大99分) 、単三アルカリ電池4本 1年間質量(g)600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×119×86接続一次側 G3/4、二次側 R1/2
1個
¥29,980税込¥32,978
5日以内出荷