自動給水機 USB充電式 タイマー機能付
本製品は設定した日数間隔で植木に自動で給水します。
旅行などで一定期間、植物の水やりができないときなどにおすすめです。
タイマー機能付きです。間隔は1~9日間、散水時間は1~199秒の間で設定できます。
USB充電式です(ACアダプタ別売)。
- 付属品
- 充電用USBケーブル(長さ:約50cm)、シリコンチューブ(長さ:約2m、内径:約5mm、外径:約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2
- 質量(g)
- 約153
- 電源
- DC 5V 0.42A(最大)
- 保護等級
- IPX3 ※鉛直より60度からの水に対して保護する
- 連続使用時間(時間)
- 約2
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (約)63×87×43
- 充電時間(時間)
- 約6(約500回充放電可能)
- バッテリー容量(mAh)
- 18650リチウムイオン電池(3.7V 2000)(交換不可)
- 散水量(L/分)
- 約1.4~1.5
- 内容量
- 1組
注意
※別途の電源スイッチはありませんが、DAYやTIMEの数値を「O」にすると製品の動作が止まります。※ DAYボタンを長押しすると、連続散水モードになります。
※ 連続散水モードで動作するときには「On」が表示されます。
※ シリコンチューブがつぶれたり曲がらないようにしてください。(散水過程が不安定になり、モーターに過負荷がかかる可能性があります。)
※ 水が無くなった時は、水を追加するか、本体のタイマーをOFFにしてください。
※ スプリンクラー(散水ノズル)は水平に設置しないと、正常な動作ができません。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ






























