電気式噴霧器の新着商品

「電気式噴霧器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)10 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-17 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)2.2 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
特価
11,780 税込12,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターフォグ100V式 MF-130ASU 土佐農機 動画あり
静粛性にとみ、非常に微細噴霧を実現しました。
定格電圧(V)100 定格電流(A)1050 本体質量(kg)5.9 関連資料(1.4MB)
1台(1台)
369,800 税込406,780
3日以内出荷

静粛性にとみ、非常に微細噴霧を実現しました。
消費電力(W)850 定格電流(A)12 本体質量(kg)3.8 関連資料(0.17MB) 総質量(kg)7
1台(1台)
369,800 税込406,780
3日以内出荷

寸法(mm)202×274×H300 容量1200cc
1個(1個)
58,980 税込64,878
4日以内出荷

寸法(mm)202×274×H300 容量1200cc
1個(1個)
58,980 税込64,878
4日以内出荷