充電式刈払機・草刈機の新着商品

「充電式刈払機・草刈機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 1~12件
アイリスオーヤマ充電式グラストリマー
女性・高齢者でも使える軽量モデル
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー
ヘッドに草が絡みにくい
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー
ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。 付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1 種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【 定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃ モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに 付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード) 定格電流(A)3.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード) 本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群 。伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060~1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ 。波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的
用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10~15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。 仕様●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550~720×幅170×高さ880~1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5~40℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWSU-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWSU-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 幅(mm)削り幅:120 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 ハンドル形状両手ハンドル
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWLU-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWLU-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 幅(mm)削り幅:170 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 ハンドル形状両手ハンドル
1台
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWSL-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWSL-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 幅(mm)削り幅:120 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 ハンドル形状ループハンドル
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWLL-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWLL-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 幅(mm)削り幅:170 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 ハンドル形状ループハンドル
1台
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

elex専用スーパーうね草取りまーVAロングアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
種類elex専用パイプ付きアタッチメント
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

elex専用スーパーうね草取りまーVAスタンダードアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
種類elex専用パイプ付きアタッチメント
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷