突っ切り・溝入れ用の新着商品

「突っ切り・溝入れ用の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。
その他【刃先距離WF】12 寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0 全長(mm)100 溝深さ(mm)3 シャンク高さ(mm)10(H=HF) 寸法LH(mm)17.4 シャンク幅B(mm)12 寸法HBH(mm)3 寸法HBL(mm)17.4
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0 寸法H(mm)10 寸法B(mm)12 寸法LH(mm)17.1 寸法LF(mm)100 寸法WF(mm)12 寸法HF(mm)10 寸法CDX(mm)7.5 寸法HBL(mm)17.1 寸法OAH(mm)15
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法H(mm)32 寸法B(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)150 CSPTRUE
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法H(mm)32 寸法B(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)140 寸法WPOS(mm)27.1 寸法HBKW(mm)4.5 CSPTRUE
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)