ビットの新着商品

「ビットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

97件中 1~40件
奥まった場所のボルトやナットを回せるナットドライバービット。ボックス部が深く、ボルトが突き出ていても使用できます。
1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンジニアLHネジ用ビット
レトロなTVゲーム機やソフトに使用できる特殊ドライバービット。
1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアネジキャッチPro
18Vインパクトドライバーでも使用できる高耐久設計。全長15mmのミニサイズで、短いビットに装着して使えます。伸縮式なので4~6.35mm軸に対応。
全長(mm)15
1式
1,398 税込1,538
3日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットボックス
970,971シリーズのビットホルダー用ケースです。PBのビットホルダーを最大5本収納可能です。クリアなプラスティックケースなので収納されたビットを簡単に確認できます。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットホルダー
C6・E6ビットを10本収納可能なビットホルダーです。海岸から約50km以内の内陸部に廃棄されているプラスチックを回収し、アップサイクルさせた原料を使用しています。高品質ながら環境保護、持続可能なリサイクに貢献したビットホルダーです。ビットホルダー同士で重ねて連結させることも可能です。
質量(g)5
1個
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットケース
970,971シリーズのビットホルダー用ビットケースです。ベルトクリップ付きで持ち運びに便利です。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

デジタルランドネジ外しビット
ネジの潰れ・サビ・ネジがなめた・動かない。などドライバーでは外す事のできないネジを簡単に外す事ができます。小さく、紛失してしまう事も多いビット、専用ケースがあれば紛失も防げ、必要な時にすぐ使う事ができます。電動ドライバーに装着して簡単に使用!
用途潰れ、ネジ・サビに、ネジ外しビット。
1個
798 税込878
6日以内出荷

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。軸接触によるショートを防止します。作業時の周りへの傷つきを防止します。スリムビットタイプ。マグネット付き。
サイズ(+)#2 シャンク径(inch)(六角)1/4
1本
390 税込429
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
980 税込1,078
翌日出荷

先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。
ハンドル幅(mm)115 対辺(inch)差込六角:1/4”
1本
405 税込446
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸のカバーが空転するので早回しが可能。
軸長(mm)250 ハンドル幅(mm)89 対辺(inch)差込六角:1/4”
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

1/4”hex凹×1/4”hex凸。差込リング式。
全長(mm)75
1本
525 税込578
翌日出荷

ビットホールド機能付き。
全長(mm)25 質量(g)53 差込角(inch)1/2” 対辺(inch)六角:1/4”
1個
150 税込165
翌日出荷

9個組。
寸法(mm)4・5・6・8・10・12・14・17・19 全長(mm)250 差込角(inch)1/2”
1組
3,930 税込4,323
翌日出荷

片側ボールポイント付き。錆に強い無電解ニッケル表面処理。
全長(mm)125 シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イジリ止付き。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50 サイズ8 IPR シャンク径(inch)六角:1/4"
1本
830 税込913
翌日出荷

ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6.35mmでインパクトドライバー等に接続する部品です。 質量(g)53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1箱(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6mmで電動ドライバー等に接続する部品です。 質量(g)52 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1箱(10本)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)プラスビットNo.2
プラスビット 0038-3172。長さ 110mm。10本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
長さ(mm)110 形状No.2プラスビット タイプストレート
1個(10本)
989 税込1,088
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)プラスビットNo.2
プラスビット 0038-3170。長さ 65mm。10本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
長さ(mm)65 形状No.2プラスビット タイプストレート
1個(10本)
789 税込868
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)プラスビットNo.2
プラスビット 0038-3169。長さ 65mm。5本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
長さ(mm)65 形状No.2プラスビット タイプストレート
1個(5本)
499 税込549
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)プラスビットNo.2
プラスビット 0038-3171。長さ 110mm。5本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
長さ(mm)110 形状No.2プラスビット タイプストレート
1個(5本)
789 税込868
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)トーションビットNo.2
プラスビット 0038-3175。長さ 110mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り
長さ(mm)110 形状No.2プラスビット タイプトーション
1個(2本)
519 税込571
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)トーションビットNo.2
プラスビット 0038-3174。長さ 85mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り
長さ(mm)85 形状No.2プラスビット タイプトーション
1個(2本)
449 税込494
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)トーションビットNo.2
プラスビット 0038-3173。長さ 65mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り
長さ(mm)65 形状No.2プラスビット タイプトーション
1個(2本)
389 税込428
翌々日出荷

プラスビット 0038-3178。長さ 110mm。2本入り。形状 トーション(スレンダー)。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。細く加工された先端により、ねじ頭が見やすい形状です。狭い場所や視認性が必要な作業に向いています。マグネット入り
長さ(mm)110 形状No.2プラスビット タイプトーション(スレンダー)
1個(2本)
519 税込571
翌々日出荷

プラスビット 0038-3176。長さ 65mm。2本入り。形状 トーション(スレンダー)。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。細く加工された先端により、ねじ頭が見やすい形状です。狭い場所や視認性が必要な作業に向いています。マグネット入り
長さ(mm)65 形状No.2プラスビット タイプトーション(スレンダー)
1個(2本)
389 税込428
翌々日出荷

プラスビット 0038-3177。長さ 85mm。2本入り。形状 トーション(スレンダー)。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。細く加工された先端により、ねじ頭が見やすい形状です。狭い場所や視認性が必要な作業に向いています。マグネット入り
長さ(mm)85 形状No.2プラスビット タイプトーション(スレンダー)
1個(2本)
449 税込494
翌々日出荷

7本組。6ポイント。
寸法(mm)6・7・8・10・12・13・14 全長(mm)62 外径(mm)10.5~18 対辺(inch)六角:1/4”
1組
2,500 税込2,750
翌日出荷

入り組み点数:8点。セット内容:(+)ビット×4、(-)ビット×4、ビットホルダー。(+)ビット #0・#1・#2・#3。(-)ビット 刃幅×刃厚:3.5×0.5mm、4.0×0.6mm、5.5×0.8mm、6.25×1.0mm。ビットホルダー10本用。
ビット全長(mm)(+):50、(-):50 シャンク径(inch)六角:1/4”
1セット
4,960 税込5,456
翌日出荷

入り組み点数:6点。セット内容:(+)ビット×6、ビットホルダー。(+)ビット #1・#2・#3×50mm、#1・#2・#3×95mm。ビットホルダー 10本用。
シャンク径(inch)六角:1/4”
1セット
4,420 税込4,862
翌日出荷

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。鍛造鋼製。スタンダード品。
軸径(Φmm)7.1 全長(mm)50 サイズM6 シャンク径(inch)六角:1/4”
1個
600 税込660
翌日出荷

6ポイント。
全長(mm)250 シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
1,080 税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イジリ止付き。マグネット付き。
全長(mm)200 シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
530 税込583
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆に強い無電解ニッケル表面処理。イジリ止め付き。マグネット付き。
全長(mm)125 シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側T8サイズのみイジリ止付き。マグネット付き。
全長(mm)200 サイズT6×T8 シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
530 税込583
翌日出荷

錆に強い無電解ニッケル表面処理。マグネット付き。
全長(mm)125 サイズT6×T8 質量(g)32 シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
385 税込424
翌日出荷

錆に強い無電解ニッケル表面処理。
全長(mm)125 シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付き。ボールポイント付き。
シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
50 税込55
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 寸法(mm)10 全長(mm)150 シャンク径(inch)六角:1/4”
1個
725 税込798
翌日出荷