ドリルの新着商品
「ドリルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
適合機種振動ドリル
材質合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)85
有効長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。
仕様ドリル用インサート
材質PVDコーティング
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。
仕様ドリル用インサート
材質PVDコーティング
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。
仕様ドリル用インサート
材質PVDコーティング
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。
仕様ドリル用インサート
材質PVDコーティング
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。
仕様ドリル用インサート
材質PVDコーティング
両刃。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。
材質工具鋼
軸径(Φmm)16
全長(mm)190
質量(g)310
刃幅(mm)57
ロックウェル硬度52~55
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
強ねじれ角。TiNコーティング。
用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼
材質Co-HSS (コバルトハイス)
先端角(°)125
9本組。シンニング付き。
材質Co-HSS (コバルトハイス)
サイズ(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0
六角シャンク径(Φmm)6.35
1セット
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
セット内容:・タップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。ネジ切り用。 めねじ研削に最適です。電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
材質HSS
全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50
六角対辺(mm)6.35(1/4インチ)
ケース寸法(mm)115(W)×90(H)
適合被削材種特殊合金鋼
タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5
総質量(kg)0.177
1セット
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
19本組。セット内容:サイズ 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(各1本入)。 取り出しに便利な回転収納ケースです。
用途一般鋼材、鋳鉄、軽金属、軽合金、樹脂、木材用
材質HSS(ハイス)
質量(g)406
筒長(mm)143
筒外径(Φmm)70
1セット
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
釘のはいった木材に穴あけ可能。
寸法(mm)27
全長(mm)457
有効長(mm)305
六角シャンク径(Φmm)12(1/2")
1本
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
底溝U字構造を採用し丸物工具が中央で安定。側面へのあたりも軽減できます。
仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な楕円形状により収納品を包み込み保護します。楕円形状の弾力を利用し刃先を保護します。
用途鋭利な先端や壊れやすい物のカバーとして。
仕様帯電防止:あり
トラスコ品番162-6249
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
収納本数(本)1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応径(Φmm)6.8-8.9
適合寸法(mm)40
1箱(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
無段階で長さ調節が可能です。追加ブロックを使用し延長が可能です。
仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:無
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
入数:10本。
材質HSS (ハイス)
寸法(mm)1.0・2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0
全長(mm)1.0:34、2.0:49、3.0:61、4.0:75、5.0:86、6.0:93、7.0:109、8.0:117、9.0:125、10.0:133
有効長(mm)1.0:12、2.0:24、3.0:33、4.0:43、5.0:52、6.0:57、7.0:69、8.0:75、9.0:81、10.0:87
適合被削材種鉄
1セット
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
強ねじれ角。
用途厚み≦5Dの鉄鋼用
材質Co-HSS(コバルトハイス)
全長(mm)121
溝長(mm)61
先端角(°)135
刃先径(Φmm)8.7
1本
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
これ1本でいろいろな素材に穴あけ可能!
六角対辺(mm)6.35
最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
特殊刃先形状で滑らない
セット内容3.0/3.5/4.0/4.5/5.0(mm)
六角対辺(mm)6.35
セット数5本組
1セット
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
特殊刃先形状で滑らない
セット内容3.0/3.5/4.0/4.5/5.0(mm)
六角対辺(mm)6.35
セット数5本組
1セット
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
喰いつき抜群!
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5(mm)
材質ハイス鋼
クロスシンニング加工により喰いつき抜群!
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/5.0/6.0/6.5(mm)
六角対辺(mm)6.35
セット数10本組
1セット
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
材料の割れを防止!作業がラクラク!
セット内容2.0/2.5/3.0(mm)
セット数3本組
六角軸対辺(mm)6.35
モデルミドルAセット
1セット
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
両爪両溝式でスピーディー
セット内容8.0/9.0/10.0(mm)
六角対辺(mm)6.35
セット数3本組
最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1セット
¥689
税込¥758
8日以内出荷