ハイス六角軸ドリルの新着商品

「ハイス六角軸ドリルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
入数:50本。インパクトドライバーで簡単に取り付けが可能です。シートの固定などにご活用いただけます。フランジナットを特殊溶接しております。先端はペンシル加工です。通常のアンカーピンをハンマーで打ち込む時と比べて作業効率が大幅にUPしています。
材質スチール 全長(mm)300 対辺(mm)フランジナット:19 六角対辺(mm)26 表面処理ユニクロメッキ (三価) ナット高H(mm)12 線径(mm)Φ10
1本(50本)
23,900 税込26,290
翌日出荷

9本組。シンニング付き。
材質Co-HSS (コバルトハイス) サイズ(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0 六角シャンク径(Φmm)6.35
1セット
15,400 税込16,940
翌日出荷

セット内容:・タップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。ネジ切り用。 めねじ研削に最適です。電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
材質HSS 全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50 六角対辺(mm)6.35(1/4インチ) ケース寸法(mm)115(W)×90(H) 適合被削材種特殊合金鋼 タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5 総質量(kg)0.177
1セット
17,400 税込19,140
翌日出荷

●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
1本
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容六角軸チタンコーティングドリル(6.35mm)シャンク径1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0(Φmm)・六角軸チタンコーティングステップビット9段4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0(Φmm) 材質ハイス鋼/HSS 先端部クロスシンニング加工(Φ3mm以上)により、材料への食いつき抜群。パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷