はつり工具の新着商品

「はつり工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
両刃。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。
材質工具鋼 軸径(Φmm)16 全長(mm)190 質量(g)310 刃幅(mm)57 ロックウェル硬度52~55
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 ブルポイント
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のブルポイントが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・粉砕作業・筋入れ作業に。 仕様全身焼入 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 軸径(Φmm)Φ15 全長(mm)150 質量(g)135 硬度HRC52±1 SDSプラス 仕上ニス仕上げ 刃先ブルポイント 適合工具ハンマードリル
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 チゼル
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。 仕様全身焼入 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 軸径(Φmm)Φ15 全長(mm)150 質量(g)155 硬度HRC52±1 刃幅(mm)20 SDSプラス 仕上ニス仕上げ 刃先チゼル・両刃 適合工具ハンマードリル
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。 仕様全身焼入 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 軸径(Φmm)Φ15 全長(mm)150 質量(g)160 硬度HRC52±1 刃幅(mm)32 SDSプラス 仕上ニス仕上げ 刃先スケーリングチゼル・両刃 適合工具ハンマードリル
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スクレーパー
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスクレーパーが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途タイルやプレート等のハガシ作業に。 仕様全身焼入 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 軸径(Φmm)Φ15 全長(mm)150 質量(g)160 硬度HRC52±1 刃幅(mm)32 SDSプラス 仕上ニス仕上げ 刃先スクレーパー・片刃 適合工具ハンマードリル
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSmaxブルポイント
深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。 材質クロームモリブデン鋼 軸径(Φmm)Φ18 全長(mm)1000 質量(g)1890 タイプロングサイズ SDS max 適合工具ハンマードリル
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷