タップ除去工具の新着商品

「タップ除去工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
一体型のプラグ及びフィッティング用のためにボディに必要なドリルのサイズを刻んであります。折れたねじ付パイプ端、パイププラグ、フィッティングが簡単にとれます。
1本
5,820 税込6,402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
1セット
6,790 税込7,469
翌日出荷

3本組。セット内容:スクリューエキストラクター(M8・10・12×各1)。破損または押収されたネジの取り外しに。
材質硬化スチール 質量(g)M8・M10:9、 M12:18 適合サイズ(mm)M8×全長61、M10×全長66、M12×全長73 下穴ドリル寸法(mm)M8:3.2、M10:4.7、M12:6.0
1セット
3,430 税込3,773
翌日出荷

用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質ベアリング鋼 形状丸型
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)