溶接ワイヤーニッケル用の新着商品
「溶接ワイヤーニッケル用の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。
仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36
寸法(mm)1.2
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z 3334
伸び(%)54
引張強度(MPa)770
耐圧力(MPa)491
1箱(12.5kg)
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00
寸法(mm)1.2
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z 3334
伸び(%)43
引張強度(MPa)765
耐圧力(MPa)504
1箱(12.5kg)
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷