船舶用品・漁業資材の新着商品

船舶用品・漁業資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

837件中 401440
キャンペーン情報RSS配信
フェニックス ツイン SEASON[釣り針]
乱反射を起こし派手にアピール。マイクロファイバーを装着し、極細繊維でジグの動きを妨げず妖艶に誘い、アピールしバイトを誘発させます。
入数2 pcs
1個
649税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パラディン ツイン SEASON[釣り針]
SEASON[釣り針]パラディン ツイン
フッキング率重視のセッティング、ショアジキング・SLJ、使い手を選ばない扱い易さとシチュエーションに応じたより幅の広いサイズ選択が可能。様々なターゲットを狙うのに最適なツインフックのシリーズ。高強度の伊勢尼に独自のコーティングを採用し、高度な防錆効果と滑らかな表面処理を実現。ティンセル+蓄光ファイバーのダブルアピールどんなターゲットも誘い出す。
入数2 pcs
1個
539税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

源 SEASON[釣り針]
SEASON[釣り針]
ネイティブトラウト専用。やや太めの軸を採用し、全体のたわみが少ないため初期掛かりから貫通へのラグを軽減。また、予期せぬ大物とのやり取りにも余裕が生まれます。リング付きで、フック交換効率を良くし、ラインが挟まるトラブルを減少。スムーズに装着可能。針の存在感を薄める特殊ネイチャーカラー採用。
入数6 pcs
1個
589税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フェニックス 海翔 SEASON[釣り針]
SEASON[釣り針]フェニックス 海翔
ネクタイはフォールと巻き上げ時に絶大な効果を発揮し、魚の食い気を増幅させバイトを誘発。装飾されたフックは、乱反射を起こし派手にアピール。嘗てない新軸のアシストフック実現した。
入数3 pcs
1個
649税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

仁 SEASON[釣り針]
SEASON[釣り針]
ネイティブトラウト専用。「仁」名前の通り魚を優しくいたわるバーブレス仕様。口の硬い大型魚でも素早く深く刺さり、適度なネムリがしっかりと魚をホールド。リング付きで、フック交換効率を良くし、ラインが挟まるトラブルを減少。スムーズに装着可能。
入数6 pcs
1個
589税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アップコンバーター マリンテック
マリンテックアップコンバーター
100%フル定格出力設計により、常に安定した24V出力を維持。過電流保護/過電圧保護/過温度シャットダウン/ヒューズ内蔵の多重保護回路で高安全性を実現。防塵/耐振動に優れた高耐久アルミボディ。入力電圧DC12V。出力50A!高出力の昇圧コンバーター。入力端子台カバー付き。最大96%の高効率!変換ロスを最小限に抑え、発熱を低減
仕様リップル:200mVp質量(kg)2.2材質(本体)アルミニウム出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC10-20出力電流(A)50(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×50保証期間1年動作温度(℃)-40~85効率最大96%防水性IP67
1式
46,980税込51,678
6日以内出荷

PLC Wi-Fiアダプターキット マリンテック
家の電気配線を使ってWi-Fi範囲を拡張。有線/無線どちらでもOK。コンセントに挿すだけのPLUG&PLAY!難しい配線は必要なし。ネットワークは壁や床も通過!新しく配線したり、穴を開けたりしなくてOK。Wi-Fi自動同期機能搭載!ボタンを押すだけの簡単設定。高速PLC通信/高速Wi-Fi対応。最大300Mbpsの無線速度で動画視聴/オンラインゲームも快適。10/100Mbps対応有線ポート×2搭載。最長300mの電気配線に対応。LEDコントロール機能搭載。MACフィルタリング可能
仕様●プラグサイズ(mm):W52×D28.5×H65●送信パワー:CE:<20dBm・FCC:<30dBm●無線速度:最大300Mbps(11n)付属品PLCアダプター(本体+プラグ)・LANケーブル×2・設定ガイド規格PLC:HomePlug AV消費電力(W)最大7.608(通常7.216/待機4.610対応OSWindows 2000-10/Mac/Linux本体サイズ(mm)W54×D40×H94保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%)10-90(結露不可)無線規格IEEE 802.11n / g / b有線LAN100BASE-TX / 10BASE-T ×2
1式
11,980税込13,178
6日以内出荷

LED電源ユニット マリンテック
マリンテックLED電源ユニット
厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能。出力電圧DC12V。高耐久性。本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体。ファンなしで静かに冷却。過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵。定電流出力なのでチラつきなし。シンプルな配線で取付簡単。より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス。調光不可/非防水タイプ
質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50最大出力(W)100出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)8.3(定電流)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×23×50保証期間1年保護機能短絡/過電流/過電圧/過負荷保護効率0.7
1式
2,298税込2,528
6日以内出荷

LED電源ユニット マリンテック
マリンテックLED電源ユニット
厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能。出力電圧DC24V。高耐久性。本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体。ファンなしで静かに冷却。過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵。定電流出力なのでチラつきなし。シンプルな配線で取付簡単。より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス。調光不可/非防水タイプ
質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50最大出力(W)100出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)4(定電流)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×23×50保証期間1年保護機能短絡/過電流/過電圧/過負荷保護効率0.7
1式
2,298税込2,528
6日以内出荷

平型端子250型カプラー マリンテック
簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス セット品
材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)、25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
1式
199税込219
6日以内出荷

スルーハルフィッティング マリンテック
90°角度設計で効率よくスムーズな排水。長期間の使用でも劣化しにくい高耐久プラスチック素材を採用。簡単取付/楽々メンテナンス。シンプルで美しい外観デザイン。ホース口径25mm。推奨取付穴径Φ34mm
仕様取付位置:ボート底部/デッキ排水用材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W60×H80ホワイト質量(g)50角度(°)90ホース口径(mm)25穴径(mm)推奨取付:34
1式
2,698税込2,968
6日以内出荷

ルーバーベンチレーター マリンテック
紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性。横幅115mmタイプ
付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)115×115
1式
2,498税込2,748
6日以内出荷

ワンタッチコネクター 3線用 マリンテック
専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!
材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.6×39×14保証期間1年接点材質
1式
179税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手動式ポンプ マリンテック
マリンテック手動式ポンプ
手動式ながら最大2700L/hのパワフルな排水能力!。海水・汚水・ビルジなどを素早く除去。耐腐食性に優れたABS樹脂製。過酷なマリン環境でも長く使える。呼び水不要のセルフプライミングポンプ。電源不要なので緊急時にも役立つ!。長時間使用でも扱いやすい高耐久性の2ポジション式ハンドル。全長わずか約28cmの省スペース設計。コンパクトで多用途に使える。口径25mmホース対応。クランプ付きなので内部の分解清掃/メンテナンスが簡単
仕様●セルフプライミング:あり(呼び水不要)●排出能力(L):720GPH(45/min)材質(本体)ABS樹脂質量(g)430最大揚程(m)約3(約10ft)ハンドル2ポジション式ハンドル保証期間1年間適合ホース口径25高さ(m)最大排出:約10(約35ft)
1式
4,898税込5,388
6日以内出荷

ハンダ吸取器 マリンテック
マリンテックハンダ吸取器
大容量シリンダーとシリコンノズルでハンダをしっかり吸引!。シリコンノズルは交換可能!先端のみ交換で経済的。ノズルが基板に密着して吸引力UP。電源不要の手動式でも強力で安定した吸引力を発揮。手のひらサイズのコンパクト設計。片手で連続作業可能!長時間のハンダ除去作業もOK。耐熱350℃で溶けにくい高耐熱仕様。先端のハンダカスが排出される目詰防止機能付き。細かく入り組んだ場所のハンダ除去作業にも最適!
用途電源ライン/リード部品/コネクタ周辺/高密度基板のハンダ除去など付属品交換用シリコンチューブ×2材質ノズル:シリコン質量(g)52寸法(Φ×mm)20×153耐熱温度(℃)ノズル:350シリンダー容量(mL)9
1式
1,698税込1,868
6日以内出荷

ポートライトハッチ マリンテック
マリンテックポートライトハッチ
フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用。塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能。耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用。厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保。水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き。高防水性/高気密性/高安全性。取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造。DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!。透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP。換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓
用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂
1式
9,998税込10,998
6日以内出荷

ボールスカッパーバルブ マリンテック
従来のスカッパーバルブに変わる新タイプ。スカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!。水中から出るとボールが離れ、水を排出!。大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロック。PC+HDPE+PVCの透明素材を採用。視認性に優れた透明ボディ。内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!。過酷な海洋環境に耐える高耐久設計。1-1/8インチ継手開口チューブに対応。設置はトランサム横付け。特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付。あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション
用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など仕様取付位置:トランサム横付け付属品取付用ステンレスネジ材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62
1式
3,098税込3,408
6日以内出荷

ワンタッチコネクター 4線用 マリンテック
専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!
材質(本体)ナイロン質量(g)10電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×39.2×14.5保証期間1年接点材質
1式
199税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

車載用電気ポット マリンテック
マリンテック車載用電気ポット
DC12V専用。 シガーソケットから電源を取り、車内で使用可能。 温度調節機能/メモリ機能付き。 保温モード搭載。 LED温度表示付き。 タッチパネルボタンで簡単操作。 食品グレードのステンレス素材使用。 衝撃で倒れにくい安定したデザイン!カップホルダーにも置ける。 温めすぎ/空焚き防止などの保護機能付き。 粉ミルク・コーヒー・緑茶・インスタントラーメンなど多用途に活躍。 直飲み可能
用途コーヒー/紅茶/粉ミルク/インスタント食品/ゆで卵など材質304ステンレス(食品グレード)容量(mL)400質量(g)310電圧(V)DC12消費電力(W)70寸法(幅W×高さH)(mm)80×220保証期間1年設定可能温度(℃)25-99使用後の手入方法手洗いのみ防水性IPX4
1式
4,998税込5,498
6日以内出荷

GJS-65 撃投ジグストライク65 C’ultiva(カルティバ)
C’ultiva(カルティバ)GJS-65 撃投ジグストライク65
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロング。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】。センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】。全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】。側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
寸法(mm)145
1個
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

GJS-105 撃投ジグストライク105 C’ultiva(カルティバ)
C’ultiva(カルティバ)GJS-105 撃投ジグストライク105
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロング。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】。センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】。全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】。側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
寸法(mm)171
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

GJS-150 撃投ジグストライク150 C’ultiva(カルティバ)
C’ultiva(カルティバ)GJS-150 撃投ジグストライク150
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロング。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】。センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】。全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】。側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
寸法(mm)191
1個
1,798税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

GJS-85 撃投ジグストライク85 C’ultiva(カルティバ)
C’ultiva(カルティバ)GJS-85 撃投ジグストライク85
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロング。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】。センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】。全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】。側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
寸法(mm)159
1個
1,398税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

GJS-200 撃投ジグストライク200 C’ultiva(カルティバ)
C’ultiva(カルティバ)GJS-200 撃投ジグストライク200
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロング。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】。センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】。全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】。側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
寸法(mm)209
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

GJS-125 撃投ジグストライク125 C’ultiva(カルティバ)
C’ultiva(カルティバ)GJS-125 撃投ジグストライク125
ただ頑強なだけじゃない。大型青物迎撃ロング。1変型防止のステンレス鋼板「タフボーン」内蔵です。ワイヤーではありません。2塗装は耐衝撃仕様です。磯にぶつかった箇所のみが凹むことを目指しています。3「スライド」→「浮遊」→「水平フォール」の移行がスムーズです。通常のジグよりも大型青物に見切られることなくバイトを得やすくなっています。4ジグのエッジに丸みを持たせ、フォール時のスライスを排除。フォールから着底までの迅速さはシリーズ最速です。150グラムなら激流帯ではプラス30グラムのフォール感覚です。5飛距離へのこだわりは撃投シリーズ15年の蓄積。飛行姿勢(=飛距離)はロングジグでは類を見ない感覚です。【FRONT】。センターのキールが水圧を分け、レベルよりもタイトピッチなローリング水平フォールを見せます。意図的にエッジを殺してありますので、ジャーク後は不要な弧軌跡を描かずに直進スライド慣性に優れ、大型青物アピール。着水後のフォール速度はシリーズ最速。離島激流にも対応します。【SIDE】。全体的に肉厚で、極わずかにフロントウエイトです。ショアからの横引きでのロングスライド&フォールを有効にし、飛ばしたあとワンピッチへの移行もナチュラル。食わせのタイミングを入れやすいジグです。【REAR】。側線状のスリットがあります。飛行時にはこの面が上になり、空力整流スリットとして飛行を安定させます。ジャーク時の整流にも同じ効果を発揮。デザイン的には、ベイトの側線を「陰影」で模す効果もあります。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。
寸法(mm)181
1個
1,598税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

EDGE ターミナル 3700 PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO(プラノ)[釣具]EDGE ターミナル 3700
エッジターミナル タックル ボックスは、シンカー、フック、小さなパーツ用のユニークなリフトアウトトレイを備えた、ターミナルタックルに特化した新しく革新的なデザインが特徴です。リフトアウトトレイは取り外しが可能なため、ユーザーの込に合わせてカスタマイズ可能です。プレカットされた通気性のある仕切りを備えた革新的なシステムを特徴とするこの機能的なタックルボックスには、Dri-Loc防水シール、吸水性乾燥剤を備えています。中身をすぐに識別できるDura View (透明なポリカーボネイト製の上蓋)や、片手で簡単に開閉できる特大ラッチで使いやすさを追求した設計になっています。同サイズの複数のユニットを積み重ねられるように設計されており、リブ付きの蓋とベース、スチール製のピンヒンジは、耐久性があり掴みやすく簡単に開閉することが可能です。
材質本体プラスチック、上蓋ポリカーボネート質量(g)539外寸(cm)35.6×22.9×3.5
1個
7,198税込7,918
7日以内出荷

ストワウェイ 3700 PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO(プラノ)[釣具]ストワウェイ 3700
シンプルなデザインながら高機能。フックが引っ掛かりにくく、片手で開けやすいルアーケース。
材質プラスチック質量(g)545外寸(cm)35.6×18.4×4.5
1個
3,500税込3,850
7日以内出荷

GUIDE SERIES ウォータープルーフケース 3400 PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO GUIDE SERIES ウォータープルーフは、水上での最高の防水保護ケースです。カムアクションラッチとDri-Loc(R) O リングシールが高い気密性と防水環境を確保するため、貴重品を安心して持ち運ぶことができます。船外に流れ出た場合でも、内容物は水深 1 メートルの中で最大 30分間は安全です。貴重品(財布、電話、カメラ、電子機器)を安全かつ乾燥した状態に保ちます。内側の滑り止めゴムパッドが、壊れやすいアイテムを保護し損傷を防ぎます。耐衝撃性、耐衝撃性、防水性に優れたポリカーボネート素材を使用しています。※収納物を衝撃から完全に保護することは不可能ですので、お取り扱いには十分ご注意ください。
材質ポリカーボネート質量(g)282外寸(cm)16.5×11.8×5.4
1個
2,398税込2,638
7日以内出荷

EDGE ユーティリティー BOX PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO(プラノ)[釣具]EDGE ユーティリティー BOX
マスターユーティリティタックルボックスは、プレカットの通気口付きディバイダーとサイドマウントハンドルを備えた、新しく革新的なデザインが特徴です。大型の釣具オーガナイザーボックスで、調節可能な2つの大きな仕切り板が付いており、両方の仕切りに Water Wick(TM) が含まれており、収納ボックス内でアイテムを乾いた状態に保ちます。革新的なシステムを特徴とするこの機能的なタックルボックスには、Dri-Loc防水シール、吸水性乾燥剤を備えています。中身をすぐに識別できるDura View (透明なポリカーボネイト製の上蓋)や、片手で簡単に開閉できる特大ラッチで使いやすさを追求した設計になっています。同サイズの複数のユニットを積み重ねられるように設計されており、リブ付きの蓋とベース、スチール製のピンヒンジは、耐久性があり掴みやすく簡単に開閉することが可能です。
材質本体プラスチック、上蓋ポリカーボネート質量(g)1238外寸(cm)35.6×22.9×18.5
1個
7,398税込8,138
7日以内出荷

EDGE ジグ アンド ブレードジグ PLANO(プラノ)[釣具]
エッジマスタージグタックルボックスは、ジグやブレードジグなどのタックル収納に特化した新しく革新的なデザインが特徴です。ジグを所定の位置にロックしてしっかりとグリップし、簡単に取り外しができる5つの長い垂直ジグディバイダー付き。 。このオーガナイザーは、フットボールジグからトレーラー付きの大きなブレードジグなどに対応します。革新的なシステムを特徴とするこの機能的なタックルボックスには、Dri-Loc防水シール、吸水性乾燥剤を備えています。中身をすぐに識別できるDura View (透明なポリカーボネイト製の上蓋)や、片手で簡単に開閉できる特大ラッチで使いやすさを追求した設計になっています。同サイズの複数のユニットを積み重ねられるように設計されており、リブ付きの蓋とベース、スチール製のピンヒンジは、耐久性があり掴みやすく簡単に開閉することが可能です。再利用可能な吸湿発散性パケットを備えたウォーターウィックディバイダーが特徴です。 通気性のあるディバイダーが空気の流れを改善します。上蓋には閉じたときに防水性を維持するOリング防水シールを備えています。タックル整理のため、プレカットおよび事前にセパレートされた、自由に書き込めるラベルシステムを備えています。
材質本体プラスチック、上蓋ポリカーボネート質量(g)735外寸(cm)35.6×22.9×4.8
1個
5,398税込5,938
7日以内出荷

ストワウェイ 3500 PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO(プラノ)[釣具]ストワウェイ 3500
シンプルなデザインながら高機能。フックが引っ掛かりにくく、片手で開けやすいルアーケース。
材質プラスチック質量(g)180外寸(cm)23.2 × 12.7 × 3.2
1個
2,798税込3,078
7日以内出荷

EDGE クランクベイト BOX XL PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO(プラノ)[釣具]EDGE クランクベイト BOX XL
PLANO エッジクランクベイトボックスは、クランクベイトやバズベイト、スイムベイト等のルアーに特化した新しく革新的なデザインが特徴で、シリコン素材の「フィンガー」がルアーを保護します。プレカットされた通気性のある仕切りを備えた革新的なシステムを特徴とするこの機能的なタックルボックスには、Dri-Loc防水シール、吸水性乾燥剤を備えています。中身をすぐに識別できるDura View (透明なポリカーボネイト製の上蓋)や、片手で簡単に開閉できる特大ラッチで使いやすさを追求した設計になっています。同サイズの複数のユニットを積み重ねられるように設計されており、リブ付きの蓋とベース、スチール製のピンヒンジは、耐久性があり掴みやすく簡単に開閉することが可能です。再利用可能な吸湿発散性パケットを備えたウォーターウィックディバイダーが特徴です。 通気性のあるディバイダーが空気の流れを改善します。上蓋には閉じたときに防水性を維持するOリング防水シールを備えています。タックル整理のため、プレカットおよび事前にセパレートされた、自由に書き込めるラベルシステムを備えています。
材質本体プラスチック、シリコン樹脂、上蓋ポリカーボネート質量(g)1717外寸(cm)35.6×22.9×18.5
1個
8,398税込9,238
7日以内出荷

EDGE 3600 STANDARD PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO(プラノ)[釣具]EDGE 3600 STANDARD
プレカットされた通気性のある仕切りを備えた革新的なシステムを特徴とするこの機能的なタックルボックスには、Dri-Loc防水シール、吸水性乾燥剤を備えています。中身をすぐに識別できるDura View (透明なポリカーボネイト製の上蓋)や、片手で簡単に開閉できる特大ラッチで使いやすさを追求した設計になっています。同サイズの複数のユニットを積み重ねられるように設計されており、リブ付きの蓋とベース、スチール製のピンあヒンジは、耐久性があり掴みやすく簡単に開閉することが可能です。再利用可能な吸湿発散性パケットを備えたウォーターウィックディバイダーが特徴です。 通気性のあるディバイダーが空気の流れを改善します。上蓋には閉じたときに防水性を維持するOリング防水シールを備えています。タックル整理のため、プレカットおよび事前にセパレートされた、自由に書き込めるラベルシステムを備えています。
材質本体プラスチック、上蓋ポリカーボネート質量(g)509外寸(cm)28x18.4x4.1
1個
4,498税込4,948
7日以内出荷

EDGE スパイベイト 3700 PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO(プラノ)[釣具]EDGE スパイベイト 3700
最大52個のスパイベイト、細身ミノーを収納出来る専用ディバイダ―。独自のディバイダ―を採用することで、ルアー同士がぶつかり合うことがなく、フック同士も絡むことないため、スムーズな取り出しや収納が可能。1フック同士が絡みにくく、スムーズな取り出しが可能。2ボディ同士がぶつかりにくく、お気に入りのルアー収納時にも傷が入りにくい。3綺麗に整頓が出来、収納上手になれる
材質本体プラスチック、シリコン樹脂、上蓋ポリカーボネート質量(g)755外寸(cm)35.6×22.9×4.8
1個
7,798税込8,578
7日以内出荷

EDGE 3700 STANDARD PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO(プラノ)[釣具]EDGE 3700 STANDARD
プレカットされた通気性のある仕切りを備えた革新的なシステムを特徴とするこの機能的なタックルボックスには、Dri-Loc防水シール、吸水性乾燥剤を備えています。中身をすぐに識別できるDura View (透明なポリカーボネイト製の上蓋)や、片手で簡単に開閉できる特大ラッチで使いやすさを追求した設計になっています。同サイズの複数のユニットを積み重ねられるように設計されており、リブ付きの蓋とベース、スチール製のピンあヒンジは、耐久性があり掴みやすく簡単に開閉することが可能です。再利用可能な吸湿発散性パケットを備えたウォーターウィックディバイダーが特徴です。 通気性のあるディバイダーが空気の流れを改善します。上蓋には閉じたときに防水性を維持するOリング防水シールを備えています。タックル整理のため、プレカットおよび事前にセパレートされた、自由に書き込めるラベルシステムを備えています。
材質本体プラスチック、上蓋ポリカーボネート質量(g)827外寸(cm)35.6x22.9x4.8
1個
5,198税込5,718
7日以内出荷

GUIDE SERIES ウォータープルーフケース 3600 PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO GUIDE SERIES ウォータープルーフは、水上での最高の防水保護ケースです。カムアクションラッチとDri-Loc(R) O リングシールが高い気密性と防水環境を確保するため、貴重品を安心して持ち運ぶことができます。船外に流れ出た場合でも、内容物は水深 1 メートルの中で最大 30分間は安全です。貴重品(財布、電話、カメラ、電子機器)を安全かつ乾燥した状態に保ちます。内側の滑り止めゴムパッドが、壊れやすいアイテムを保護し損傷を防ぎます。耐衝撃性、耐衝撃性、防水性に優れたポリカーボネート素材を使用しています。※収納物を衝撃から完全に保護することは不可能ですので、お取り扱いには十分ご注意ください。
材質ポリカーボネート質量(g)829外寸(cm)27.6×18.4×10.5
1個
4,998税込5,498
7日以内出荷

GUIDE SERIES リールロッカー PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO(プラノ)[釣具]GUIDE SERIES リールロッカー
信頼性が高く頑丈でグリップ力を備えたTPR成形の底面と上蓋で、安全に釣用リールを保護します。取り外し可能なソフトタッチの仕切りにより、最大 12 個のリールが収納可能です。内側のフォーム材がリールなどの内容物をより保護します。最大 12 個のフィッシングリールに適合。持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ付き。※収納物を衝撃から完全に保護することは不可能ですので、お取り扱いには十分ご注意ください。
質量(g)1087外寸(cm)38.1×19.1×24.8
1個
17,980税込19,778
7日以内出荷

EDGE マイクロ オーガナイザー BOX PLANO(プラノ)[釣具]
マイクロオーガナイザーボックスは、ポケットサイズの3層構造のコンパクトなボックスで、3つのスタイルでジグヘッドやスプーン、小型ルアーなどの収納が可能です。最上部には、3つの異なるサイズのジグリテイナーが成形されており、整理して識別しやすい方法でジグを固定します。 2層目はソフトなパッドで小さなジグをしっかり掴んでホールドします。 その下の最下層には、小さなルアーや細かいアイテムを整理するためのコンパートメントを備えていますので、ライトゲームなどの釣行にも最適です。付属のカラビナで、バッグのDリングなどへの取り付けが可能です。革新的なシステムを特徴とするこの機能的なタックルボックスには、Dri-Loc防水シール、吸水性乾燥剤を備えています。中身をすぐに識別できるDura View (透明なポリカーボネイト製の上蓋)や、片手で簡単に開閉できる特大ラッチで使いやすさを追求した設計になっています。同サイズの複数のユニットを積み重ねられるように設計されており、リブ付きの蓋とベース、スチール製のピンヒンジは、耐久性があり掴みやすく簡単に開閉することが可能です。
材質本体プラスチック、上蓋ポリカーボネート質量(g)300外寸(cm)16.4×10.1×4.5
1個
4,498税込4,948
7日以内出荷

EDGE 3500 THIN PLANO(プラノ)[釣具]
PLANO(プラノ)[釣具]EDGE 3500 THIN
プレカットされた通気性のある仕切りを備えた革新的なシステムを特徴とするこの機能的なタックルボックスには、Dri-Loc防水シール、吸水性乾燥剤を備えています。中身をすぐに識別できるDura View (透明なポリカーボネイト製の上蓋)や、片手で簡単に開閉できる特大ラッチで使いやすさを追求した設計になっています。同サイズの複数のユニットを積み重ねられるように設計されており、リブ付きの蓋とベース、スチール製のピンあヒンジは、耐久性があり掴みやすく簡単に開閉することが可能です。再利用可能な吸湿発散性パケットを備えたウォーターウィックディバイダーが特徴です。 通気性のあるディバイダーが空気の流れを改善します。上蓋には閉じたときに防水性を維持するOリング防水シールを備えています。タックル整理のため、プレカットおよび事前にセパレートされた、自由に書き込めるラベルシステムを備えています。
材質本体プラスチック、上蓋ポリカーボネート質量(g)310外寸(cm)23.2x13.9x3.5
1個
3,798税込4,178
7日以内出荷

STOWAWAY ウォータープルーフ DEEP 3700 4-23 PLANO(プラノ)[釣具]
防水性と気密性を備えた多用途のPLANO STOWAWAY ウォータープルーフは、水上での釣りやボート遊び中に大切な貴重品を濡らさず安全に保ちます。Dri-Loc(R) Oリングシールと3つの密閉カムアクションラッチにより、湿気や水の滴下を防ぎ過酷な条件にも耐えるように設計されています。クリアで透明なデザインにより中身を素早くナビゲートして識別することが可能です。※収納物を衝撃から完全に保護することは不可能ですので、お取り扱いには十分ご注意ください。
材質プラスチック質量(g)668外寸(cm)35.5×22.5×7.6
1個
2,498税込2,748
7日以内出荷