漁網/漁具の新着商品
「漁網/漁具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SELECTED BY MARINTECUSB充電式 集魚灯
・【用途】:アジ、イカ、タチウオなどの堤防釣りに最適な高輝度水中集魚灯です。120灯のLEDを搭載し、暗闇の中でも効果的に魚を引き寄せ、釣果アップをサポートします。・【特徴】:USB給電式なので、モバイルバッテリーなどのUSB対応電源に接続するだけで手軽に使用できます。ステンレス製USB端子と防水キャップを採用しており、耐久性にも優れています。・【構造】:丈夫なアルミ素材を採用した設計です。錘を内蔵しているため、別途重りを用意する必要がなく、そのまま水中に沈めて使用できます。・【優れた耐久性】:黒色アルミ部品には陽極酸化処理を施し、耐食性を高めています。耐衝撃性に優れたアルミとポリカーボネート(PC)を使用し、IP68相当の防水性能を実現。密閉構造により水の侵入を防ぎ、長期間の使用にも耐える頑丈な設計です。
電圧5 ボルト (DC)電源電源コード式仕上つや消し光源120最大消費電力(W)10電池なし光出力最大:1000 ルーメンワット数10 W光源タイプ発光ダイオード調光機能調光可能
愛和産業ビニロン金剛打ロープ
ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。
用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など色白1巻長さ(m)300ひも・糸種類ロープ
東邦産業ハムスターテンビン
【浮く中空テンビン!超軽量小型キャロシステム!】フロートの浮力を活かした小型キャロシステムに最適な中空テンビンです!テンビン本体に浮力を持たせたので、フロートの浮力を阻害せずレンジをコントロールすることが可能!フロート交換も糸を切らずにワンタッチスナップでストレスなく楽々交換できる!【特長】*浮力のある中空テンビンなのでフロートの浮力を阻害しない!*リグが絡みにくくストレスフリー!*ワンタッチスナップ採用で糸を切らずに素早くフロート・シンカーの交換が可能!【用途】*アジング、メバリングなどの小型キャロシステムにご使用下さい。【使用方法】パイプにテグスを通し、スナップにフロートまたはシンカーを取り付けてご使用下さい。
内容本体テンビン:2本、付属品:クッションビーズ2個、ローリングスイベル2個強度(kg)スナップ強度:MAX22内径×全長(mm)0.8x110自重(g)1本:0.9入数(本)2
稲葉製綱ハイラインロープ 黒
ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。比重 は0.95で、水に浮きます。
濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。
用途漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など。陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ