土木資材の新着商品
「土木資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・土嚢に代わる洪水防護製品の構成部品メインパネルになります。・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。・簡単組立で、コンパクトに保管できます。・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。・樹脂製だから計量でQuick設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板。水害対策に
・土嚢に代わる洪水防護製品の構成部品メインパネルになります。・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。・簡単組立で、コンパクトに保管できます。・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。・樹脂製だから計量でQuick設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板。水害対策に
防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。
用途ノンケミ・アリダンクリスタル施工用専用アングル
材質PVC
厚さ(mm)1
寸法(mm)30×30×1820
防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。
用途ノンケミ・アリダンクリスタルの専用固化材
材質特殊樹脂エマルジョン
防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。
用途基礎際、配管周り、水抜き孔への処理
材質粒状ガラス
1個(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
軽量で加工性や耐久性・施工性に優れた特長をもち、リサイクルにも配慮した次世代の視認材。視認性が高く、フォークリフトの衝突回避に貢献。軽量で施工性に優れる。メンテナンス性に優れる。接着剤を使わない乾式施工のため、後々の分別リサイクルが可能。使用可能温度は-5℃以上(C3級冷蔵倉庫、チルド、パーシャル、氷温冷蔵庫にも使用可能)。
セット内容本体×4、座金×8
色イエロー
規格1000mm